VESTIL EHLT sorozatú elektromos hidraulikus ollós emelőasztalok, Quickship


Szűrő
Szín: Kék , vezeték hossza: 96 " , Keret anyaga: Acél , HP: 2 hp , Hidraulikus alkatrész besorolása: 3000 psi , Anyaga: Acél , Max. Utazási távolság: 36 " , Művelet típusa: Kézzel működtetett , fázis: 3 , Platform anyaga: Acél , Hordozható: Nem , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Nyomógombos kézi vezérlés feszültsége: 24V AC , Távirányító vezeték hossza: 8 ft. , Feszültség: 460V AC
StílusModellHosszSzélességFüggőleges utazásKapacitásEmelt magasságUtazási időÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLT-2448-3-43-QS
51 "24.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,442.80
ajánlatkérés
B
EHLT-4048-3-43-QS
51 "40.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
ajánlatkérés
C
EHLT-4048-4-43-QS
51 "40.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,768.14
ajánlatkérés
D
EHLT-4848-3-43-QS
51 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
ajánlatkérés
E
EHLT-4848-4-43-QS
51 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,768.14
ajánlatkérés
F
EHLT-3060-3-43-QS
60.38 "30.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,442.80
ajánlatkérés
G
EHLT-3060-4-43-QS
60.38 "30.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€8,523.85
ajánlatkérés
H
EHLT-4872-3-43-QS
72.38 "48.38 "36 "3000 lbs.43 "16 sec.€7,654.16
ajánlatkérés
I
EHLT-4872-4-43-QS
72.38 "48.38 "36 "4000 lbs.43 "22 sec.€9,499.25
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?