BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz | AJ6ZQZ

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T nagy igénybevételű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6ZQZ Modell: ZDVSCP2333T

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,178.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályF
HázTEFC
Keret254TC
Teljes terhelésű erősítők36/18
ZsírtípusPOLYREX EM
HP15 TE
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 12 #
Mágnesező áram13.9/6.95
Max. FORDULAT2700
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény15 TE HP
Fázis3
FelülvizsgálatC
RPM1765
típus0942M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 168.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Első csapágy: 6309
    • Névtábla száma: NP1167E
    • SL Hz: 1.16

Termékváltozatok

TermékekModellHPLebontási nyomatékOsztálySzigetelésSzigetelési osztályMágnesező áramMax. FORDULATNem terhelő áramÁr
BALDOR MOTOR ZDVSCP2334T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRA ZDVSCP2334T20 TE-FF-17/8.52700-€22,491.56
BALDOR MOTOR ZDVSCP3661T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 182TC váz | AJ6ZRB ZDVSCP3661T3TE-FF-4.2/2.15400-€12,870.17
BALDOR MOTOR ZDVSCP3665T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 3 fázis, TEFC, 184TC váz | AJ6ZRC ZDVSCP3665T5 hp---F---€13,963.84
BALDOR MOTOR ZDVSCP3770T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TEFC, 213TC váz | AJ6ZRD ZDVSCP3770T7.5TE-FF-8.6/4.34000-€16,177.02
BALDOR MOTOR ZDVSCP3774T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TEFC, 256TC váz | AJ6ZRE ZDVSCP3774T10 TE-FF-10.2/5.14500-€17,703.47
BALDOR MOTOR ZDVSCP4103T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, 3 fázis, TEFC, 284TC váz | AJ6ZRF ZDVSCP4103T25 TE-FF-24/122700-€26,905.03
BALDOR MOTOR ZDVSCP4104T Nagy teljesítményű motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TEFC, 286TC váz | AJ6ZRG ZDVSCP4104T30 TE-FF-32/162700-€28,892.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSCP2333T nagy igénybevételű motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254TC váz
€21,178.29 /Mértékegység