BUSSMANN MDQ sorozatú speciális biztosítékok


Szűrő
Test stílus: Hengeres , Átmérő: 6.35mm , Biztosíték mérete / csoport: 3AG (6.3 mm x 32 mm) , Biztosíték típusa: Időkésleltetés / Lassú fújás , Hossz: 31.75mm , Mfr. Sorozat: MDQ , Szerelési mód: Tartó / klip , Csomagolás: Tömeg , Megszakítás típusa: Csipesz
StílusModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
MDQ-1-8 / 10
1.8A1kA-250 VAC€9.25
B
MDQ-1-1 / 4
1.25A35A360 mOhms250 VAC€9.25
B
MDQ-2-8 / 10
2.8A100A-250 VAC€3.56
A
MDQ-8
8A1kA-32 VAC€10.98
B
MDQ-1/100
10mA--250 VAC€40.58
B
MDQ-1/16
62.5mA35A83.3 Ohm250 VAC€23.99
A
MDQ-7/10
700mA35A-250 VAC€9.25
B
MDQ-3/4
750mA35A-250 VAC€9.25
A
MDQ-8/10
800mA35A-250 VAC€9.25

MDQ sorozatú speciális biztosítékok

A Bussmann MDQ sorozatú speciális biztosítékokat az autóiparban, az ipari és a megújulóenergia-ágazatban használják motorhajtások, inverterek és elektronikus rendszerek védelmére. Pontos és megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzárlat ellen. Ezek a biztosítékok zavartalan működést biztosítanak a túlzott áramok azonnali megszakításával, így megelőzik a berendezés károsodását és minimalizálják az állásidőt. Üvegcsöves burkolattal rendelkeznek az elektronikus áramkörök túláram elleni védelmére. Ezek a biztosítékok kazettás formátumba vannak beépítve, így könnyen beszerelhetők a márka biztosítéktartójába, blokkjába vagy biztosítékkapcsába.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?