Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LFN9C-D 3/4 Hose Connection, Inline, 3/4 Inch Size | BZ2VAJ 0792099

WATTS LFN9C-D 3/4 Hose Connection, Inline, 3/4 Inch Size

Raktáron
Tétel: BZ2VAJ Model: LFN9C-D 3/4Kereszthivatkozás: 0792099
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
€309.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőcsatlakozó
Karosszéria befejezésekróm
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésSorban
LemezanyagGumi
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás8.6 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLFN9-CD
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2524

Termék részletek:

Tömlőcsatlakozás, soros, 3/4 hüvelykes méret

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LFN9C-D 3/4 Hose Connection, Inline, 3/4 Inch Size
€309.75 /Mértékegység