BALDOR MOTOR EM2276 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 256U váz | AJ6THG

BALDOR MOTOR EM2276 háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 256U váz

Raktáron
Tétel: AJ6THG Modell: EM2276

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,285.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V
Alap típusaMerev
Lebontási nyomaték99.2 LB-FT
VámértékCONT
Keret256U
Keret anyagVas
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők10.7 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa0954M
Pólusok száma6
teljesítmény7.500 hp
Teljes hossz23.03 "
Fázis3
Power Factor71
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,180 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,200 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.75
Hajó magassága (cm)44.29
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - M2276
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 91.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Normál emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 12 AWG
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 39.4 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 1.375 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengelyheveder jelző: Tengelyheveder
    • Induló áram: 72.5 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 31 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 36 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM2275 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254U váz | AJ6THF EM22755.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€6,891.13
BALDOR MOTOR EM3609 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 184 Frame | AJ6UBK EM36092.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,195.39
BALDOR MOTOR EM3610 Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 184 Frame | AJ6UBL EM36103.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€2,196.53
BALDOR MOTOR EM3611 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 Frame | AJ6UBQ EM36113.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,285.63
BALDOR MOTOR EM3712 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€3,143.45
BALDOR MOTOR M3602 háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 184 váz | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/460€2,414.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM2276 háromfázisú motor, 230/460 V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 256U váz
€8,285.80 /Mértékegység