MARATHON MOTORS Olajégető motorok, cseppálló, NEMA 56C, C láb nélküli


Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Keret: 56C , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Szivattyúk , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Sugárszivattyúk , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: Kondenzátor-Start , Adattábla RPM: 3450 , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 3001-3600 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely típusa: Kulcsos
StílusModellNEMA DesignTest Dia.HázNévleges hatékonyságIrányultságTeljes hosszForgásRPMÁr (ÁFA nélkül)
A
5KC49TN2141X
-6.42 "Nyissa ki a Cseppálló--13.25 "CW / CCW-€900.66
B
5KCR48TN2142T
-6.42 "Nyissa ki a Cseppálló--12 11 / 16 "CW / CCW-€1,567.29
C
5KC39NN50X
--DP-Vízszintes vagy függőleges-Óramutató járásával megegyező3450€599.33
D
5KC36JN268X
-5.625 "-62.3%-10 5 / 16 "--€484.22
E
5KC37FN71X
-5.625 "-56.6%-10 11 / 16 "--€442.32
F
5KC39RN44X
-5.66 "Nyissa ki a Cseppálló--12.625 "CW / CCW-€539.50
G
056C34D2099
VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€374.74
H
056C34D2104
VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€421.48
I
056C34D2112
VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€434.17
J
056C34D2114
VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€327.21
K
056C34D2105
VÉGLEGES VÁM-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€487.24
L
056S34D93
NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-RÖGZÍTETT CW3600€99.66
M
056C34D2098
NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€358.10
N
056B34D2028
NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€658.37
O
056C34D2109
NINCS TERVEZŐKÓD-DP-Vízszintes-SZELEKTÍV CCW3600€340.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?