BALDOR MOTOR EM3611 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 Frame | AJ6UBQ

BALDOR MOTOR EM3611 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6UBQ Modell: EM3611

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,285.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret182
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők4.2 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3632M
Pólusok száma4
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz15.69 "
Fázis3
Power Factor75
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - M3211
    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 89.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: K
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Nincs rögzített csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 16 AWG
    • Termékcsalád: Általános
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: Normál
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr
BALDOR MOTOR EM2275 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 254U váz | AJ6THF EM22755.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€6,891.13
BALDOR MOTOR EM2276 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 256U váz | AJ6THG EM22767.500 hp25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V€8,285.80
BALDOR MOTOR EM3609 Háromfázisú motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 184 Frame | AJ6UBK EM36092.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€2,195.39
BALDOR MOTOR EM3610 Háromfázisú motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 184 Frame | AJ6UBL EM36103.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€2,196.53
BALDOR MOTOR EM3712 Háromfázisú motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 213 Frame | AJ6UEV EM37122.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€3,143.45
BALDOR MOTOR M3602 háromfázisú motor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, TEFC, 184 váz | AJ6XJP M3602. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/460€2,414.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EM3611 háromfázisú motor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182 Frame
€2,285.63 /Mértékegység