A B Test anyaga: Alumínium , furat átm.: 2.5 " , Henger típusa: Tavaszi visszatérés , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Csiszolt , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 100 psi , Mount: Kapcsolókengyel , orr rögzítő menet: Egyik sem , Dugattyú anyaga: Kettős hatású Buna-N Emralon bevonatú , Dugattyúrúd anyaga: Fém , Pivot Hole Átm.: 1 / 2 " , Rod Átm.: 5 / 8 " , Rúd menet hossza: 1.75 " , Rúd menet mérete: 5/8 "-18 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Egyszeres fellépés , Összekötő rúd anyaga: Fém , A cső anyaga: Alumínium