BALDOR MOTOR Lábra szerelhető motorok, háromfázisú, U-keret, TEFC


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Osztály: F , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: TEFC , HP: . 75 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Üresjárati áram: 1.19 erősítők , fázis: 3 , Felülvizsgálat: E , RPM: 835 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Temp. Emelkedik: 85 ° C
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékTeljes hosszPower FactorSebességSzinkron sebességFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
M3602
. 753.1-3.2/1.613.9 LB-FT-61--208-230/460€4,505.68
B
EM3712
2.000 hp7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.17 "601,175 rpm1,200 rpm460 V 230 V€5,865.53
B
EM3609
2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-13.76 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,096.46
B
EM3611
3.000 hp9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-15.69 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V€4,264.86
B
EM3610
3.000 hp7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V18 LB-FT14.64 "923,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V€4,098.59
B
EM2275
5.000 hp15.8 A @ 208 V 14.6 A @ 230 V 7.3 A @ 460 V-20.82 "721,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V€12,858.50
B
EM2276
7.500 hp25.0 A @ 208 V 21.4 A @ 230 V 10.7 A @ 460 V99.2 LB-FT23.03 "711,180 rpm1,200 rpm230 V 460 V€15,460.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?