SPEEDAIRE Kettős működésű kompakt léghenger, alap rögzítés, 3/4" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 3 / 4 " , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 88 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: # 10-32 UNF , Rúd menet hossza: 0.46 " , Rúd menet mérete: # 10-32 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCX8
1.64 "3 / 16 "1 / 4 "€141.91
A
5YCX9
1.89 "3 / 16 "1 / 2 "€141.91
B
5YCR3
1.815 "5 / 16 "1 / 4 "€87.14
B
5YCR4
2.065 "5 / 16 "1 / 2 "€87.14
A
5YCY0
2.14 "3 / 16 "3 / 4 "€141.91
A
5YDA6
2.26 "3 / 16 "1 / 4 "€152.19
B
5YCR5
2.315 "5 / 16 "3 / 4 "€87.14
B
5YCR6
2.565 "5 / 16 "1"€87.14
B
5YCJ9
2.685 "5 / 16 "2"€89.17
A
5YDA9
3.01 "3 / 16 "1"€152.19
A
5YCY2
3.39 "3 / 16 "2"€161.37
B
5YCR7
3.565 "5 / 16 "2"€96.37
B
5YCK0
3.685 "5 / 16 "3"€94.35
A
5YDC0
4.01 "3 / 16 "2"€179.65
A
5YCY3
4.39 "3 / 16 "3"€155.83
B
5YCR8
4.565 "5 / 16 "3"€101.45
B
5YCK1
4.685 "5 / 16 "4"€93.95
A
5YDC1
5.01 "3 / 16 "3"€179.65
A
5YCY4
5.39 "3 / 16 "4"€168.48
B
5YCR9
5.565 "5 / 16 "4"€106.71
A
5YDC2
6.010 "3 / 16 "4"€179.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?