SPEC Tárcsarugós Chrome Belleville


Szűrő
Befejezés: Egyszerű , Anyaga: króm , Típus: Belleville rugós alátét
StílusModellVastagságHajlás @ terhelésLyukmérethezRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
B2750187
0.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€254.42
A
B5000250
0.25 "0.066 "51.93863465"1.938 "0.333 "€335.84
A
B50002500
0.25 "0.05 "52.56352505"2.563 "0.312 "€340.29
A
B27501320
0.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€118.95
A
B30001430
0.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€112.87
A
B2375156
0.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€186.87
A
B2250156
0.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€133.35
A
B3500219
0.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€125.57
A
B2750219
0.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€216.84
A
B5000281
0.281 "0.085 "52.563128535"2.563 "0.387 "€334.14
A
B3750281
0.281 "0.063 "3.751.938169873.75 "1.938 "0.36 "€228.48
A
B3500312
0.312 "0.027 "3.50.81399873.5 "0.813 "0.346 "€183.16
A
B4000312
0.312 "0.048 "41.063134274"1.063 "0.372 "€240.55
A
B40003120
0.312 "0.056 "41.313157604"1.313 "0.382 "€279.94
A
B4000437
0.437 "0.032 "41.313246214"1.313 "0.477 "€310.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?