BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMB

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QMB Modell: CSSWDM3542

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,853.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.36-2.16/1.08
BázisRG
Lebontási nyomaték10.4 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.27 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.64 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor78
FelülvizsgálatH
RPM1740
Hőmérséklet Emelkedik103 ° C
típus3519M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1951A01
    • Felhúzási nyomaték: 6.61 LB-FT
    • Induló áram: 9.77 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€2,110.12
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,220.20
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€4,369.30
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€4,688.98
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K3450€4,516.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€4,853.13 /Mértékegység