Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPROBE TIC 410A Adjustable Hot Stick, 122 Kv | CN8KPW 2CJN9

AMPROBE TIC 410A Adjustable Hot Stick, 122 Kv

Raktáron
Cikkszám: CN8KPW Model: TIC 410AKereszthivatkozás: 2CJN9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€413.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbot

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.053
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPROBE TIC 410A Adjustable Hot Stick, 122 Kv
€413.67 /Mértékegység