Hidraulikus csörlők

Szűrő

WARN -

Hidraulikus csörlő

A Warn hidraulikus csörlők nehéz berendezések emelésére és mozgatására szolgálnak hajókon, partokon és dokkon. Ezek az egységek edzett acélból készült, kétfokozatú bolygókerekes hajtóművel rendelkeznek, amely nagyon nagy vonalsebességet (21.8-28.5 fpm) biztosít, és erőteljes erőt ad át akár 12000 706 fontig terjedő terhek kezelésére, alkalmas vontatásra, közüzemi és pótkocsis alkalmazásokra. Az automatizált tárcsafékek csökkentik a tengely forgását, súrlódást okozva. Megfelelnek a SAE J27 és a CE jelzésű szabványoknak. Válasszon ezen ipari hidraulikus csörlők széles választékából, amelyek 1:36 és 1:XNUMX áttételi arányban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁttételMax. NyomásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A3028127:12600 psi23 17 / 32 "€2,868.80
A3028536:11950 psi24.156 "€3,543.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?