BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLW

BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QLW Modell: CSSWDM3534

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,085.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Hatékonyság75.50%
Ház típusaTENV
Keret anyagRozsdamentes acél
Keret méret56C
Teljes terhelésű erősítők1.3 / .65
HP1/3 LE
Szigetelési osztályF
IP besorolás56
Szerelési típusLábtartó / C-Face
Teljes hossz11.09 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely Dia.0.625 "
Feszültség208-230 / 460 V
Súly33 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 208 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€1,982.92
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,512.93
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K3450€2,420.41
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H1740€2,600.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,085.73 /Mértékegység