BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMA

BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QMA Modell: CSSWDM3541

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,420.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.2/1.1
BázisRG
Lebontási nyomaték7.6 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.1 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.61 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor80
FelülvizsgálatK
RPM3450
Hőmérséklet Emelkedik77 ° C
típus3518M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.6 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1951A01
    • Felhúzási nyomaték: 4.1 LB-FT
    • Induló áram: 11.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€1,982.92
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,085.73
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLY CSSWDM3538041.98-1.82 / .917.89 LB-FT.5364G1755€2,512.93
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H1740€2,600.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,420.41 /Mértékegység