BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLY

BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QLY Modell: CSSWDM3538

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,512.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők1.98-1.82 / .91
BázisRG
Lebontási nyomaték7.89 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték1.47 LB-FT
HP.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.729 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény.5
Fázis3
Power Factor64
FelülvizsgálatG
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik89 ° C
típus3513M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 5.35 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1951A01
    • Felhúzási nyomaték: 4.58 LB-FT
    • Induló áram: 7.7 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaerősítőkLebontási nyomatékteljesítményFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMÁr
BALDOR MOTOR CSSWDM3457 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLV CSSWDM3457----3 tel---€1,982.92
BALDOR MOTOR CSSWDM3534 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.33 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLW CSSWDM3534----3 tel---€2,085.73
BALDOR MOTOR CSSWDM3537 Mosómotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QLX CSSWDM3537----3 tel---€2,341.59
BALDOR MOTOR CSSWDM3541 Mosómotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMA CSSWDM3541022.2/1.17.6 LB-FT. 75380K3450€2,420.41
BALDOR MOTOR CSSWDM3542 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6QMB CSSWDM3542042.36-2.16/1.0810.4 LB-FT. 75378H1740€2,600.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3538 Mosómotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,512.93 /Mértékegység