BALDOR MOTOR CESWDM3558T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYR

BALDOR MOTOR CESWDM3558T festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PYR Típus: CESWDM3558T

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,781.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők5.9-5.6/2.8
BázisRG
Lebontási nyomaték26.5 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték5.91 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.59 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
Power Factor76
FelülvizsgálatG
RPM1755
Hőmérséklet Emelkedik55 ° C
típus3536M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

A Baldor CESWDM3558T festékmentes motort élelmiszer-feldolgozásban és olyan alkalmazásokban használják, ahol a motorok gyakran vannak kitéve bizonyos vegyszereknek, nedvességnek, mosásnak és páratartalomnak. A motor robusztusságot és rugalmasságot kínál az üzemidő maximalizálása és az általános üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.

Jellemzők:

  • A Baldor CESWDM3558T motor TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) burkolattal rendelkezik, a tengelyre szerelt külső ventilátorral, amely megvédi a motort a túlmelegedéstől.
  • Ez a festékmentes motor folyamatos üzemű, a maximális állandó terhelést a megadott hőmérséklet túllépése nélkül viseli.
  • C-Face merev rögzítési kialakítással rendelkezik a lapos felületekre történő biztonságos telepítés érdekében.
  • Ez a motor megfordítható tengelyforgást kínál, hogy megfeleljen a különféle alkalmazásoknak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mit jelent a C-felület kialakítása a Baldor motorokban?

V. A C-felületű kialakítás egy lapos felülettel rendelkezik, amely az egyik oldalon van megmunkálva a berendezéshez való közvetlen csatlakoztatáshoz.

K. Milyen zsír ideális a motor csapágyaihoz?

A. A Polyrex EM zsír ideális motorcsapágyakhoz. Korlátozott körülmények között is kezeli a magas hőmérsékletet (akár 300 F).

K. Mi a különbség az 1-fázisú és a 3-fázisú motorok között?

V. Az egyfázisú motorban az elektromosság egyetlen vezetőn keresztül áramlik. Másrészt egy 1 fázisú csatlakozás három különálló vezetékből áll az elektromosság továbbítására.

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkBázisNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 erősítők041-76€2,478.89
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€2,116.57
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€2,207.95
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 erősítők041.5-76€2,266.21
BALDOR MOTOR CESWDM3555T festékmentes motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 erősítők022-85€2,684.25
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,612.32
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Festékmentes motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 erősítők023-91€3,303.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3558T festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz
€2,781.35 /Mértékegység