BALDOR MOTOR CESWDM3559T Festékmentes motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6PYT

BALDOR MOTOR CESWDM3559T festékmentes motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PYT Típus: CESWDM3559T

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,303.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők7.8-7.2/3.6
BázisRG
Lebontási nyomaték23 LB-FT
OsztályF
HázTEFC
Keret145TC
Teljes terhelési nyomaték4.5 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.11 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény3
Fázis3
Power Factor91
FelülvizsgálatG
RPM3475
Hőmérséklet Emelkedik55 ° C
típus3540M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 20 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1669L
    • Felhúzási nyomaték: 14.7 LB-FT
    • Induló áram: 37.9 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkBázisNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 erősítők041-76€2,478.89
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€2,116.57
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€2,207.95
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 erősítők041.5-76€2,266.21
BALDOR MOTOR CESWDM3555T festékmentes motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 erősítők022-85€2,684.25
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,612.32
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 erősítők042-76€2,781.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3559T festékmentes motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz
€3,303.36 /Mértékegység