BALDOR MOTOR CESWDM3546T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6PYL

BALDOR MOTOR CESWDM3546T festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6PYL Típus: CESWDM3546T

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,116.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Alap típusaMerev
VámértékCONT
Keret143TC
Keret anyagRozsdamentes acél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.5 A
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusa3524M
Pólusok száma4
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz12.12 "
Fázis3
Power Factor72
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség1,760 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség1,800 rpm
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 87.50%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: N
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motorvezeték kijárata: KO doboz
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 9 @ 18 AWG
    • Termékcsalád: Mossa le a festéket
    • Csiga végcsapágy típusa: Tömített csapágy
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.875 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkBázisNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 erősítők041-76€2,478.89
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€2,207.95
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 erősítők041.5-76€2,266.21
BALDOR MOTOR CESWDM3555T festékmentes motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 erősítők022-85€2,684.25
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,612.32
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 erősítők042-76€2,781.35
BALDOR MOTOR CESWDM3559T Festékmentes motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 LE, 3 fázis, TEFC, 143TC váz | AJ6PYT CESWDM3559T-7.8-7.2/3.6RG1.11 erősítők023-91€3,303.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CESWDM3546T festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz
€2,116.57 /Mértékegység