BALDOR MOTOR Mosómotorok, háromfázisú, teljesen zárt, festékmentes


Szűrő
Alap típusa: Merev , Osztály: F , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellmotor típusaerősítőkBázisNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
CESWDM3554T
-4.4-4.2/2.1RG1.17 erősítők041.5-76€2,266.21
B
CESWDM3555T
-5.4-5/2.5RG1.1 erősítők022-85€2,684.26
B
CESWDM3714T
-24/12RG5.49 erősítők0410-85€5,543.28
B
CESWDM3615T
-13.9-13.4/6.7RG3.24 erősítők045-78€3,959.01
B
CESWDM3613T
-12.4-11.4/5.7RG2.11 erősítők025-91€4,188.60
B
CESWDM3559T
-7.8-7.2/3.6RG1.11 erősítők023-91€3,303.35
B
CESWDM3558T
-5.9-5.6/2.8RG1.59 erősítők042-76€2,781.36
C
VSWDM3542
-2.8/1.4N1.07 erősítők04. 75-66€1,538.59
D
CSWDM3542
-2.8/1.4RG1.07 erősítők04. 75-66€1,552.30
D
CSWDM3538
-1.6 / .8RG0.608 erősítők04.5-69€1,344.42
D
CSWDM3537
-1.9-1.8 / .9RG0.53 erősítők02.5-76€1,375.26
B
CESWDM3710T
-19/9.5RG4.3 erősítők047.5-81€4,871.66
B
CESWDM3709T
-19.9-16.6/8.3RG3.2 erősítők027.5-93€5,287.42
A
CESWDM3546
-3-2.9/1.45RG0.89 erősítők041-76€2,478.89
D
CSWDM3541
-2.3-2.2/1.1RG0.61 erősítők02. 75-80€1,442.65
B
CESWDM3711T
-23-21.2/10.6RG3.41 erősítők0210-94€5,860.83
B
CESWDM3611T
-8.1-8/4RG2 erősítők043-78€3,402.73
C
VSWDM3538
-1.6 / .8N0.608 erősítők04.5-69€1,523.95
A
CESWDM3546T
3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€2,116.56
A
CESWDM3558
3528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€2,612.31
A
CESWDM3554
3534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€2,207.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?