Az Aurand MP6 léghajtású feláldozó acél, aszfalt és beton felületekről rozsda, festék és ragasztó eltávolítására szolgál. Ez a nagy teherbírású felület-előkészítő eszköz ideális gerendák, tartók, nagy csövek, szelepek, tartályok, hídszerkezetek és olajplatformok megmunkálásához. Ezenkívül az olyan szerkezetek, mint az úszómedencék, támfalak, parkolóvonalak és cementszemcsék is tisztíthatók/megmunkálhatók ezzel a légtisztítóval. Ez a pneumatikus meghajtású szerszám egy forgó motorral rendelkezik, dugattyúk, billenőkapcsolók vagy dugattyús alkatrészek nélkül, hogy kiküszöbölje a szerszámból származó nem kívánt rezgések lehetőségét. Levehető alumínium fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy könnyedén kezelje a szerszámot nagy, lapos területeken. A kioldó stílus kapcsolója lehetővé teszi a fojtószelep gyors aktiválását és deaktiválását, a változtatható fordulatszám-beállítás pedig lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazás követelményeitől függően állítsa be a penge sebességét. A D-stílusú fogantyú teljes irányítást és fogást biztosít a szerszámon, a vágókés pedig állítható a pengekopás ellensúlyozására. A márka különféle trigger stílusokat is kínál elektromos kézi bordázók 0.25 és 0.5 LE-s változatokban.
Felhasználás:
Az Aurand MP6 léghajtású leáldozó acél, aszfalt és beton felületekről rozsda, festék és ragasztó eltávolítására alkalmas. Ezt a nagy teherbírású felület-előkészítő eszközt gerendákon, tartókon, nagy csöveken, szelepeken, tartályokon, olajplatformokon, uszály- és hajófedélzeteken, tengeri vontatóberendezéseken és hidakon való megmunkáláshoz tervezték. Ezenkívül az olyan szerkezetek, mint az úszómedencék, támfalak, parkolóvonalak és cementszemcsék is tisztíthatók/megmunkálhatók ezzel a légtisztítóval.
Jellemzők:
- Forgómotoros motor: Ez a pneumatikus meghajtású szerszám egy forgó motorral rendelkezik, dugattyúk, billenőkapcsolók vagy dugattyús alkatrészek nélkül, hogy kiküszöbölje a szerszám nem kívánt rezgését.
- Levehető alumínium fogantyú: Az Aurand MP6 léghajtású leáldozófej leszerelhető alumínium fogantyúval rendelkezik a szerszám könnyű és gyors működtetéséhez nagy, lapos területeken.
- Trigger Style kapcsoló: A trigger stílus kapcsoló lehetővé teszi a fojtószelep gyors aktiválását és deaktiválását.
- Változtatható sebesség beállítás: Az Aurand MP6 léghajtású áldozó változtatható fordulatszám-beállítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az alkalmazási követelményeknek megfelelően állítsa be a penge sebességét.
Kompatibilis tartozékok:
- Aurand MP6 csere drótkefe: Az Aurand 23 W-os csere drótkefe az Aurand MP6 súroló elhasználódott drótkeféjének cseréjére szolgál. Ez a drótkefe a légkefékkel együtt a felületekbe mélyedve eltávolítja a cementrétegeket, vastag epoxiket, festéket, rozsdát és bevonatokat fém-, beton- és fafelületekről. Ez a drótkefe könnyen cserélhető és felszerelhető néhány csavar kicsavarásával.
Telepítés:
Az Aurand MP6 levegővel működő leáldozó sűrített levegővel működik. A felhasználónak egy 3/8 hüvelyk átmérőjű tömlőt kell a feláldozóhoz csatlakoztatnia. Ez a léghajtású leáldozó ravasz működtetésű, és nem igényel további beállítást. Használat előtt a felhasználónak fel kell emelnie a vágót a levegővel működő leáldozó tetején és hátulján található mindkét fogantyúval. Ezenkívül a vágópenge mélysége egyszerűen beállítható a vágópengén található csavar meglazításával / rögzítésével.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági előírásokat kell betartani az Aurand súrológép használata előtt?
A.
- A sűrített levegő vezetéknek szennyeződéstől és nedvességtől mentesnek kell lennie, mielőtt csatlakoztatná a légtisztítóhoz.
- Egy legalább 3/8 hüvelyk átmérőjű tömlőt kell csatlakoztatni a tisztító levegő bemeneti nyílásához.
- Védőszemüveget és hallásvédőt kell viselni a légtisztító használata közben.
- A szerszámot biztonságosan meg kell fogni a légtisztító tetején és hátulján található mindkét fogantyúval.
- Soha ne fejtsen ki nyomást a szerszám használata közben, mert ez károsíthatja a vágókötegeket, a motort és a légtisztító fogaskerekét.
K. Mi a felület-előkészítés célja?
V. A felületek tisztítására olyan eszközöket használnak, mint az Aurand MP6 légtisztító. Ez a tisztítás a megtisztított felületre vegyszerek felhordására szolgál, amelyek elősegítik a ragasztó és a felület közötti kötést.
K. Miért ideális ez az eszköz felület-előkészítéshez?
V. Ez az Aurand súrológép állítható mélységű saruval rendelkezik, amely megőrzi az egyenletességet a tisztítási művelet során. A megfelelő elhelyezés után csökkentheti a kezelő fáradtságát azáltal, hogy minimális erőfeszítést tesz lehetővé a felület-előkészítési feladat befejezéséhez.
K. Mennyi ideig tartanak a vágókötegek?
V. Egy vágóköteg 20-40 óráig tart, és körülbelül 1000 négyzetláb felületet készíthet elő. A tompa vágókötegeket lecserélheti egy Aurand 90M vágókötegre.
K. Milyen típusú fogantyúkat kínálnak a léghajtású feláldozókhoz?
A. Az Aurand léghajtású feláldozókat egyenes és D fogantyús változatban kínáljuk a könnyű kezelhetőség érdekében.