Csatornák rácsozása padlóburkolatok és lépcsők

Szűrő

VESTIL -

SFS sorozat fogazott acél felhajtható lépcsők

StílusModellTételSzerelő furat átmérője.Teljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ASFS-149Manuális felhajtási lépés3 / 8 "14 11 / 16 "€190.34
BSFS-149-SLRugós terhelésű felhajtható lépés7 / 16 "15 3 / 4 "€228.55
VIGIL ANTISLIP -

Csúszásgátló létra lépcsőfedelek

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A10-2301"11 13 / 16 "1"€65.70
B10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "€34.13
B10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "€69.61
B10-4351 / 2 "17 11 / 16 "1"€81.61
B10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "€46.69
B10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"€54.28
A10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "€58.33
COTTERMAN -

Rugós terhelésű felhajtás 4. lépés hüvelyk magassága

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FUS101SA3C1P1AB6XFN€243.60
COTTERMAN -

Manuális felhajtás 15. lépés 4 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FUS100A3C1P1AB6XFM€128.27

Csatornák rácsozása padlóburkolatok és lépcsők

A rácscsatornák, a padlófok és a lépcsőfokok közé tartoznak a rácsos lépcsőfokok, járdák, padlóburkolatok és csúszásmentes létrafokok, amelyek fokozzák a munkahely biztonságát. A texturált alumínium vagy acél létrafok megakadályozza a megcsúszást és leesést, míg az önkeretező gyémánt felületű rácsos lépcsőfokok növelik a tapadást, és továbbra is átengedik a levegőt, a fényt és a hulladékot. A rácsos járdacsatornák dombornyomott lyukakkal rendelkeznek a levegő / fény számára, és csúszásmentességet biztosítanak a kör alakú megfogógombokon keresztül. Számos változatban kapható, mint például csúszásgátló fém padlórácslapok stb

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?