AURAND MP6EV levegővel működtetett hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi | AG8DBR 20RE01

AURAND MP6EV levegővel működő súroló, 12 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi

Raktáron
Tétel: AG8DBR Típus: MP6EVKereszthivatkozás: 20RE01

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,982.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégüzemű Scarifier
Légbevezető3 / 4 "
CFM @ Teljes terhelés42.0
Takarítási terület12 "
KimerítAlatt
Fogantyú kialakításaD-fogantyú
HP3/4
Bemeneti típusNPT
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz16 "
Eltávolítási arány100-150 négyzetméter / óra.
Szükséges nyomás80-100 psi
Kapcsolótípusravasz
Szerszám súlya23 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hasonló specifikációk, mint az MP6E Aurand deck scaler, de vákuumburkolattal

Termékváltozatok

TermékekModellEltávolítási arányLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaTakarítási területKimerítFogantyú kialakításaHPÁr
AURAND KP5 levegővel működtetett hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítási terület, 50-70 négyzetláb/óra eltávolítási arány | AG8DBJ 20RD93 KP550-70 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.06 font5"HátulsóEgyenes3/4€2,639.53
AURAND KP5E léghajtású hámlasztó, hordozható, 8 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€2,828.54
AURAND KP5V levegővel működő hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, egyenes fogantyú | AG8DBL 20RD95 KP5V50-70 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.06 font5"HátulsóEgyenes3/4€2,801.55
AURAND KP5EV léghajtású hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítási terület, 60-90 négyzetláb/óra Eltávolítási arány | AG8DBM 20RD96 KP5EV60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€3,020.95
AURAND MP6 levegővel működtetett hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, D fogantyú | AG8DBN 20RD97 MP670-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42 CFM18 font-AlattC alakú2.5€3,139.09
AURAND MP6E levegővel működő hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, D-fogantyú | AG8DBP 20RD98 MP6E100-150 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.023 font12 "AlattD-fogantyú3/4€3,459.74
AURAND MP6V levegővel működtetett hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 3/4 LE, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | AG8DBQ 20RD99 MP6V70-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.018 font8"AlattD-fogantyú3/4€3,409.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND MP6EV levegővel működő súroló, 12 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi
€3,982.92 /Mértékegység