AURAND Elektromos kézi hangosító készülék


Az Aurand elektromos kézi súrológépei elektromos energiát használnak a vágókötegek beton-, fém- és fafelületekbe való behajtására az epoxik, cementrétegek, rozsda, festék vagy bármilyen más bevonat eltávolítására. Ezeket a kézi bordázókat az elektromos hálózathoz csatlakoztatva durva, barázdált felületet készítenek a helyreállításhoz...a teljes teljesítmény fenntartása mellett. Kézi munkákhoz K sorozatú változatban, nagy igénybevételű padlómunkákhoz pedig M sorozatú változatban kaphatók.Olvass tovább

Szűrő
Vezeték hossza: 15 ft. , Hz: 50/60 , fázis: egyetlen , Kapcsoló típusa: ravasz , Szerszám súlya: 9 font
StílusModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr (ÁFA nélkül)
A
K7-1V
5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,681.68
A
K7-1
5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,552.32
A
K7-2V
5"0.25230V AC50-75 négyzetméter / óra.€1,737.12
A
K7-2
5"0.25230V AC50-75 négyzetméter / óra.€1,598.52
A
K7-2EV
8"0.25230V AC65-90 négyzetláb/óra€1,838.76
A
K7-2E
8"0.25230V AC65-90 négyzetláb/óra€1,700.16
B
M5-1V
8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,273.04
C
K7-1EV
8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,820.28
B
M5-1
8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,069.76
A
K7-1E
8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,681.68
B
M5-2VC
8"0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€2,836.68
ajánlatkérés
B
M5-2
8"0.5230V AC70-100 négyzetméter / óra.€2,162.16
B
M5-2C
8"0.5230V AC70-100 négyzetláb/óra€2,698.08
ajánlatkérés
B
M5-1VC
8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,799.72
ajánlatkérés
B
M5-1C
8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,587.20
ajánlatkérés
B
M5-2V
8"0.5230V AC100-150 négyzetméter / óra.€2,374.68
B
M5-2EV
12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€2,707.32
B
M5-1E
12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,430.12
B
M5-2EC
12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€3,585.12
ajánlatkérés
B
M5-2EVC
12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€3,769.92
ajánlatkérés
B
M5-1EVC
12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€3,668.28
ajánlatkérés
B
M5-1EV
12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,587.20
B
M5-1EC
12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€3,529.68
ajánlatkérés
B
M5-2E
12 "0.5230V AC100-150 négyzetméter / óra.€2,531.76

Elektromos kézi hangosító készülék

Az Aurand elektromos kézi hegesztőgépeket felületek eltávolítására és nagyteljesítményű szegélyműveletekre tervezték a tengeri, vegyipari és olajipar kompakt területein. Ezek a kézi karcsúsító készülékek C -alakú fogantyúkkal rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében, és 5-12 hüvelykes tisztítófelülettel rendelkeznek, így ideálisak nagyméretű tisztítási alkalmazásokhoz. Rendelkeznek trigger típusú kapcsolóval, zárható funkcióval, hogy megakadályozzák a véletlen konfigurációs változtatásokat, és 15 láb hosszú vezetékkel, amely minden sarokban biztosítja a működést. A márka K sorozatú változatai könnyű szerszámok, amelyek ideálisak a kézi munkához, az M sorozatú változatok pedig nagyobb szerszámok, amelyek ideálisak nehéz padlóburkolatokhoz. Válasszon ezek közül a könnyű (K sorozatú) / nagy teherbírású (M sorozatú) kézi szikrahajtók széles választéka közül, amelyek 0.25 és 0.5 LE változatban kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • Az Aurand elektromos kézi súrológépeket 50/60 ciklusú univerzális motor hajtja, 115/230 V névleges feszültséggel.
  • 15 láb hosszú háromeres kábellel és vákuumvédőkkel (por / gyűjtő / védő) található.
  • Egyes modellek 48 hüvelykes, levehető alumínium fogantyúval vannak ellátva a könnyű használat érdekében nagy, sík felületeken.
  • A tenyérfogantyús kézi, vezetékes bordázók (K sorozat) tenyérmarkolatú fogantyúval vannak felszerelve a fejnél, hogy a vágókötegeket nehezen elérhető helyekre irányítsák. Ezek a K sorozatú hegesztőgépek könnyűek a vízszintes, függőleges vagy fej feletti műveletekhez.
  • A D-fogantyús, vezetékes kézi vágófejek (M sorozat) D-fogantyúval rendelkeznek a vágókötegek biztonságos gördítéséhez a padlón és a falakon. Ezek a fedélzeti lánctalpasként is ismert M sorozatú hegesztőgépek szélesebbek és nehezebbek, mint a K sorozatú hegesztőgépek, így nagyobb felületeken is nagy teherbírású eltávolítást tesznek lehetővé.

Kompatibilis kiegészítők

  • Aurand drótkefék: Ezek a drótkefék mind az M, mind a K sorozatú hegesztőgépekbe illeszkednek a könnyű tisztítási alkalmazásokhoz.
  • Vágókötegek: Ezek a cserevágó kötegek könnyen felszerelhetők a vágógépekre a hatékonyság növelése érdekében.
  • Aurand légtisztító tartozékok: A felhasználók különféle tartozékokat és cserealkatrészeket, például anyákat, fogantyúkat, csapágyakat, csigakereket és csavarokat telepíthetnek ezekre a kézi súrológépekre a felületek tisztítására.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használható a triggerkapcsoló az Aurand elektromos kézi bordázógépekben?

Az Aurand elektromos kézi súrológépek kioldókapcsolóval rendelkeznek, amely rögzítő funkcióval rendelkezik a véletlen konfigurációmódosítások elkerülése érdekében.

Miben különböznek ezek az elektromos kézi tisztítók a darálóktól vagy a homokfúvóktól?

Ezek az Aurand elektromos kézi vágógépek vágókötegei többfogú vágókorongokkal rendelkeznek, amelyek nagy sebességgel forognak, így a csiszológépekhez képest agresszívebben távolítják el az anyagot, és jobb működési irányítást biztosítanak, mint a felület homokfúvása.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?