AURAND Légüzemű Scarifier


Az Aurand fedélzeti vízkőleválasztó léghajtású hegesztőket arra tervezték, hogy eltávolítsák a rozsdát, az epoxigyantát és a festéket fém- és betonfelületekről homokfúvás nélkül. Ideálisak a tengeri, autó-, építő- és gyártóipar számára.

Szűrő
A levegő bemeneti neme: , Alkalmazás: Nagyobb szerszám nagy igénybevételhez vagy padlómunkákhoz , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Magába foglalja: Fogaskerék-kenőanyag , Bemeneti típus: NPT , Zárás: Nincs Zárás , Min. Tömlő mérete: 1 / 2 " , Szükséges nyomás: 80-100 psi , Sorozat: M sorozat , Sebesség beállítása: Változó , Kapcsoló típusa: ravasz , Feszültség: 115V AC
StílusModellEltávolítási arányLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaTakarítási területKimerítFogantyú kialakításaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
KP5
50-70 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.06 font5"HátulsóEgyenes3/4€2,639.53
A
KP5V
50-70 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.06 font5"HátulsóEgyenes3/4€2,801.55
A
KP5E
60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€2,828.55
A
KP5EV
60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€3,020.95
B
MP6
70-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42 CFM18 font-AlattC alakú2.5€3,139.09
B
MP6V
70-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.018 font8"AlattD-fogantyú3/4€3,409.12
B
MP6C
70-100 négyzetláb/óra-42-8"--2.5€3,104.64
ajánlatkérés
B
MP6CV
70-100 négyzetláb/óra-42-8"--2.5€3,575.88
ajánlatkérés
B
MP6E
100-150 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.023 font12 "AlattD-fogantyú3/4€3,459.75
B
MP6EV
100-150 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.023 font12 "AlattD-fogantyú3/4€3,982.92
B
MP6EC
100-160 négyzetláb/óra-42-12 "--2.5€3,899.28
ajánlatkérés
B
MP6ECV
100-160 négyzetláb/óra-42-12 "--2.5€4,121.04
ajánlatkérés

Légüzemű Scarifier

Az Aurand léghajtású roncsolók a rozsda, az epoxi és a festék eltávolítására szolgálnak a fém- és betonfelületekről homokfúvás nélkül a tengeri, autóipari, építőipari és feldolgozóiparban. A kicsi és könnyű K-sorozatú Aurand sziták kézimunkára és könnyű alkalmazásokra alkalmasak, a márka M-szériás erősítői pedig nagy teherbírású szerszámok, amelyek padló- vagy felületi előkészületekhez alkalmasak. 3/4-es és 2-1 / 2 LE-s változatokban kaphatók, ergonomikus egyenes / D-fogantyúval a könnyű kezelés és mozgatás érdekében. Ezek a nagy teljesítményű roncsolók óránként akár 100 négyzetméteres terület tisztítására is képesek.

Működési mechanizmus

  • Az Aurand hegesztőgépek a vágókötegeken elhelyezett többfogú vágókorongokat használnak, amelyek nagy sebességgel forognak.
  • Agresszíven, nagy kontrollal forgácsolják le az anyagokat.

Jellemzők

  • Az Aurand fedélzeti légmotoros hegesztőgépek ergonomikus egyenes / D-fogantyúval rendelkeznek a könnyű kezelés és mozgathatóság érdekében.
  • A kicsi és könnyű K-sorozat és a nagy teherbírású M-sorozatú szerszámok alkalmasak padló- vagy felület-előkészítésre.
  • 3/4 és 2-1/2 LE nyomatékú változatban kaphatók.
  • Ezek az egységek 80 és 100 psi közötti nyomást igényelnek.
  • A K-sorozatú modellek tenyérfogantyúval rendelkeznek, amely a fejen található a precíz vezérlés érdekében, és a vágókötegeket kis felületeken és nehezen elérhető területeken irányítja. Könnyen illeszkednek a felületek közé vagy a sarkokba.
  • Az M-sorozatú felületi skálázók D-fogantyúkkal rendelkeznek a biztonságos és zárt markolat érdekében a vágókötegek falon és padlón történő görgetéséhez.
  • Ezek a hegesztőgépek forgó típusú légmotorokkal vannak felszerelve, így mentesek a dugattyúktól, billenőgomboktól vagy dugattyús alkatrészektől a vibráció csökkentése érdekében.
  • A kiválasztott modellek (pl MP6E) 48 hüvelykes, levehető alumínium fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen felhasználó könnyedén tudjon dolgozni nagy területeken.
  • A vízkőleválasztók vákuumvédővel rendelkeznek a por felszívásához.

Kompatibilis kiegészítők

  • Aurand vágókötegek: Ezeket a vágószerszámokat a felhasználók könnyen kicserélhetik a vágógép speciális igényei szerint.
  • Aurand drótkefék: Kis méretezési és tisztítási alkalmazásokhoz tervezték.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a pneumatikus és az elektromos léghajtású hegesztőgépek között?

Az elektromos súrológépek árammal, míg a pneumatikus sűrített levegővel működnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?