Az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti lerakódás sűrített levegővel hajtja meg vágókorongjait vagy vágókötegeit beton-, fém- és fafelületeken, hogy eltávolítsa a festéket, a rozsdát, a lerakódásokat és más bevonatokat. Ez a kézi vízkőoldó a levegőellátáshoz csatlakozik, hogy durva, barázdált felületet készítsen az újrafestéshez, miközben működés közben is fenntartja a teljes teljesítményt. Használható betoncsiszolóként, festékaprítóként, fedélzeti lerakódásként és festékeltávolítóként nagy csövekben, gerendákban, graffiti falakban és tengeri alkalmazásokban.
Jellemzők:
- Az Aurand MP6V pneumatikus deck scaler egy M-sorozatú fedélzeti mérleg, amelyet 3/4 LE-s motor hajt.
- A motor 42 cfm levegőt fogyaszt egy 3/4 hüvelykes NPT levegőbemeneten keresztül az áramellátáshoz.
- Ennek a fedélzeti skálázónak egy D-fogantyúja van a fején, amely biztonságosan görgeti a vágókötegeket a padlón és a falakon.
- Alkalmas nagyobb felületek nagy igénybevételű eltávolítására, valamint hajtóműkenőanyagokat is tartalmaz a sima vízkőmentesítéshez.
- Ez a D-fogantyús fedélzeti skálázó kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaz, mint egy elektromos fedélzeti skálázó, ami könnyű, könnyű kezelhetőséget, minimális karbantartást és hosszabb élettartamot biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Aurand 23W drótkefék: Ez a drótkefe készlet felszerelhető ehhez a fedélzeti skálázóhoz a könnyű tisztítási alkalmazásokhoz.
- Aurand Cutter kötegek: Ezek a cserevágó kötegek a fedélzeti skálázóra szerelhetők a hatékonyság javítása érdekében.
- Aurand 79MP hosszabbító fogantyúk: A felhasználók felszerelhetnek egy opcionális 48 hüvelykes hosszabbító fogantyút a könnyű kezelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miben különbözik ez az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti lerakódás a köszörűktől vagy homokfúvóktól?
V. Ennek az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti skálázónak a vágókötegei nagy sebességgel forognak, hogy a darálókhoz képest agresszívabban forgácsolják le az anyagot, és jobb működési vezérléssel, mint a homokfúvóknál.
K. Mire használható a triggerkapcsoló ebben az Aurand fedélzeti skálázóban?
V. Ez az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti skálázó egy kioldókapcsolóval rendelkezik biztonsági zárral és kar fojtószeleppel az egység sebességének szabályozására, miközben megakadályozza a konfiguráció véletlen megváltoztatását.
K. Mennyi az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti skálázó eltávolítási aránya?
V. Ez az Aurand MP6V pneumatikus fedélzeti lerakódás 70-100 négyzetláb/óra sebességgel tudja eltávolítani a cementrétegeket egy 8 hüvelykes tisztítófelülettel.