MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, drótháló, 40 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó azonosító: 1.654 " , Médiaszűrő: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 40 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 40 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0885831
1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€54.86
ajánlatkérés
B
MF0885866
1.77 "435435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk9.72 "0.95 "1.77 "€112.64
ajánlatkérés
B
MF0583305
1.77 "435435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk9.72 "0.95 "1.77 "€112.64
ajánlatkérés
B
MF0591999
1.77 "-435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk9.720.95 "1.77 "€112.64
ajánlatkérés
B
MF0590256
1.77 "-435 PSI156 négyzetméter Hüvelyk9.720.95 "1.77 "€112.64
ajánlatkérés
A
MF0583189
1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€54.86
ajánlatkérés
A
MF0590168
1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "1.77 "€54.86
ajánlatkérés
C
MF0347359
1.79 "145145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
D
MF0025981
1.79 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
C
MF0025945
1.79 "-145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
C
MF0586824
1.79 "-145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
D
MF0397465
1.79 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
D
MF0834142
1.79 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
C
MF0397459
1.79 "145145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
C
MF0008459
1.79 "145145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
D
MF0419255
1.79 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
D
MF0347362
1.79 "145145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
D
MF0419254
1.79 "-145 PSI86 négyzetméter Hüvelyk7.83 "0.81 "1.79 "€59.51
ajánlatkérés
C
MF0834138
1.79 "-145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
C
MF0419226
1.79 "-145 PSI43 négyzetméter Hüvelyk4.09 "0.81 "1.79 "€40.84
ajánlatkérés
E
MF0167336
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
F
MF0233344
1.693 "435435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.29 "0.717 "1.693 "€71.68
ajánlatkérés
E
MF0680572
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
E
MF0008301
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
E
MF0167333
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
E
MF0590499
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
G
MF0885964
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
G
MF0590554
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
G
MF0036122
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
G
MF0167548
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
F
MF0885927
1.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "1.693 "€71.68
ajánlatkérés
E
MF0586988
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
G
MF0398673
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
E
MF0398656
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
E
MF0885942
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
G
MF0694287
1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
G
MF0167546
1.693 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "1.693 "€73.64
ajánlatkérés
F
MF0008656
1.693 "-435 PSI17 négyzetméter Hüvelyk1.290.717 "1.693 "€71.68
ajánlatkérés
E
MF0586424
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
E
MF0008655
1.693 "---2.08 "0.717 "1.693 "€88.54
ajánlatkérés
H
MF0613898
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
I
MF0897664
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
J
MF0613945
1.752 "305305 PSI169 négyzetméter Hüvelyk9.76 "0.87 "1.752 "€127.12
ajánlatkérés
J
MF0894881
1.752 "-305 PSI169 négyzetméter Hüvelyk9.760.87 "1.752 "€127.12
ajánlatkérés
I
MF0271751
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
J
MF0271765
1.752 "-305 PSI169 négyzetméter Hüvelyk9.760.87 "1.752 "€127.12
ajánlatkérés
H
MF0037991
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
I
MF0360058
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
H
MF0587436
1.752 "305305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
H
MF0271737
1.752 "305305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
H
MF0894877
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
I
MF0591490
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
J
MF0591526
1.752 "-305 PSI169 négyzetméter Hüvelyk9.760.87 "1.752 "€127.12
ajánlatkérés
H
MF0591468
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés
K
MF0422065
1.752 "30453045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "1.752 "€92.77
ajánlatkérés
K
MF0422064
1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "1.752 "€92.77
ajánlatkérés
I
MF0587442
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
I
MF0613915
1.752 "305305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
J
MF0360082
1.752 "-305 PSI169 négyzetméter Hüvelyk9.760.87 "1.752 "€127.12
ajánlatkérés
I
MF0894879
1.752 "-305 PSI105 négyzetméter Hüvelyk6.180.87 "1.752 "€97.09
ajánlatkérés
H
MF0183572
1.752 "-305 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.85 "0.87 "1.752 "€70.85
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?