KIDDE Szén-monoxid riasztás


Szűrő
Átmérő: 5.75 " , Üzemi hőmérséklet: 40 fok és 100 fok F között
StílusModellMélységDigitális kijelzésMagasságÁramforrásSzélességPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
KN-COB-IC
-Nem1.75 "120 V AC, 9 V-1€98.07
B
KN-COP-IC
-Igen1.75 "120 V AC, 9 V-1€150.44
C
KN-COB-DP2
1-23 / 32 "Nem3 15 / 16 "120 VAC, (2) AA elem5"6€458.29
D
21007426
1.5 "Igen5.25 "120 V AC, NiMH5.25 "1€240.57
E
KN-COB-B-LP
1.5 "Nem5"(3) AA3"1€72.59
F
KN-COPP-B-LPM
1.5 "Nem2.75 "(3) AA4.75 "1€88.51
G
KN-COPP-B-LS
1.5 "Igen5"(3) AA3"1€96.84
H
KN-COB-LP2
1.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "6€357.95
I
C3010
1.5 "Nem2.75 "Zárt lítiumion4.5 "1€118.84
H
9C05-LP2
1.5 "Nem2.75 "(2) AA4.5 "1€73.26
J
C3010-D
1.5 "Igen2.75 "Zárt lítiumion4.5 "1€160.78
K
KN-COPP-3
1.75 "Igen69V3.75 "6€634.71
L
KN-COB-DP2
1.75 "Nem3.875 "120 V AC, 9 V5"1€80.28
K
KN-COPP-3
1.75 "Igen6"120 V AC, 9 V3.75 "1€144.15

Szén-monoxid riasztás

A Kidde szén-monoxid riasztók a szag-, szín- és íztelen szén-monoxid (CO) gáz jelenlétének érzékelésére szolgálnak. Ezek a minőségi Kidde riasztók elektrokémiai érzékelési technológiát használnak a CO szintjének érzékelésére. Az elektródák érzékelik az elektromos áram szén-monoxid jelenléte miatti változását, majd 85 dB-es hangriasztást indítanak el. Piros LED-del rendelkeznek a vizuális figyelmeztetés érdekében, és könnyen működhetnek 40 és 100 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten. Ezek az akkumulátoros, vezetékes vagy dugaszolható szén-monoxid-riasztók különböző magassági, mélységi és szélességi opciókban állnak rendelkezésre. Egyes modellek digitális kijelzővel is fel vannak szerelve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?