AURAND KP5V levegővel működő hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, egyenes fogantyú | AG8DBL 20RD95

AURAND KP5V levegővel működtetett hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, egyenes fogantyú

Raktáron
Tétel: AG8DBL Modell: KP5VKereszthivatkozás: 20RD95

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,801.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégüzemű Scarifier
Légbevezető1 / 2 "
CFM @ Teljes terhelés42.0
Takarítási terület5"
KimerítHátulsó
Fogantyú kialakításaEgyenes
HP3/4
Bemeneti típusNPT
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz13 "
Eltávolítási arány50-70 négyzetméter / óra.
Szükséges nyomás80-100 psi
Kapcsolótípusravasz
Szerszám súlya6 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Aurand KP5V léghajtású szkarifikátor 5 hüvelykes tisztítófelületével ideális választás a felületi rozsda hatékony eltávolításához és a festék aprításához.
    • Ez az Aurand K sorozatú eszköz egy 3/4 lóerős motorral működik, amelynek eltávolítási sebessége 50-80 négyzetméter / óra.
    • A KP5V a könnyű súlya miatt az előnyben részesített pneumatikus fedélzeti lánctalp, ami viszont alkalmassá teszi a kézimunkára is.
    • A vágókészletek cseréjéhez Aurand 674 használható, és Aurand 676 zsír kilenc üzemóra után ajánlott.

Termékváltozatok

TermékekModellEltávolítási arányLégbevezetőCFM @ Teljes terhelésSzerszám súlyaTakarítási területKimerítFogantyú kialakításaHPÁr
AURAND KP5 levegővel működtetett hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítási terület, 50-70 négyzetláb/óra eltávolítási arány | AG8DBJ 20RD93 KP550-70 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.06 font5"HátulsóEgyenes3/4€2,639.53
AURAND KP5E léghajtású hámlasztó, hordozható, 8 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi | AG8DBK 20RD94 KP5E60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€2,828.54
AURAND KP5EV léghajtású hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítási terület, 60-90 négyzetláb/óra Eltávolítási arány | AG8DBM 20RD96 KP5EV60-90 négyzetméter / óra.1 / 2 "42.09 font8"HátulsóEgyenes3/4€3,020.95
AURAND MP6 levegővel működtetett hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 3/4 hüvelykes bemeneti méret, D fogantyú | AG8DBN 20RD97 MP670-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42 CFM18 font-AlattC alakú2.5€3,139.09
AURAND MP6E levegővel működő hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, D-fogantyú | AG8DBP 20RD98 MP6E100-150 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.023 font12 "AlattD-fogantyú3/4€3,459.74
AURAND MP6V levegővel működtetett hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 3/4 LE, 3/4 hüvelykes bemeneti méret | AG8DBQ 20RD99 MP6V70-100 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.018 font8"AlattD-fogantyú3/4€3,409.11
AURAND MP6EV levegővel működtetett hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület, 80–100 psi | AG8DBR 20RE01 MP6EV100-150 négyzetméter / óra.3 / 4 "42.023 font12 "AlattD-fogantyú3/4€3,982.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND KP5V levegővel működtetett hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, egyenes fogantyú
€2,801.55 /Mértékegység