Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 66605J-3EB kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AE6MRC 5U669

ARO 66605J-3EB kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 150f

Raktáron
Tétel: AE6MRC Típus: 66605J-3EBKereszthivatkozás: 5U669
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
€1,664.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagapolipropilén
Ellenőrizze az ülés anyagátpolipropilén
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság7.25 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz11.5 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 32 "
Max. Folyam13 GPM
Max. Flow GPM13
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0185
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

Ez az ARO kettős membránszivattyú egy rugós légszeleppel rendelkezik, szabadalmaztatott tömítőgyűrűkkel a nagynyomású áramlás létrehozásához. Lehetővé teszi a felhasználók számára iszapok, oldószerek és más nagy viszkozitású folyadékok hatékony szivattyúzását. Ez a szivattyú előnyös a csatornázásban és a szennyvízkezelésben.

Jellemzők:

  • Az ARO kettős membrános szivattyú kompakt mérete ideálissá teszi az OEM alkalmazásokhoz.
  • Csavarozott szerkezettel rendelkezik a szivárgásmentes folyadékkezelés érdekében.
  • Ez a levegővel működtetett szivattyú az ARO kiegyensúlyozatlan levegőszelepével van felszerelve, hogy biztosítsa a leállásmentes működést.
  • Moduláris felépítése biztosítja az optimális levegőhatékonyságot és az egyszerű szervizelhetőséget.

Kompatibilis tartozékok:

  • ARO 66073-1 légitársaság csatlakozási készlet: Ezek a készletek tartalmaznak egy szűrőt / szabályozót mérőműszerrel, FNPT levegőcsatlakozót és MNPT csőcsatlakozót a megfelelő csatlakozásokhoz és a dupla membrános szivattyú zökkenőmentes működéséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • REACH
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen anyagból készült ez a kettős membrános szivattyú?

A.

  • Membrán és golyók - Santoprene
  • Ellenőrizze az ülést és a házat – polipropilén

K. Mekkora a maximális nyomás, amelyet ez a szivattyú képes létrehozni?

V. Az ARO 66605J-3EB kettős membrános szivattyú legfeljebb 100 psi nyomást képes létrehozni.

K. Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet ez a szivattyú képes kezelni?

V. Az ARO 66605J-3EB dupla membrános szivattyú a folyadék maximum 150 °F hőmérsékletét képes ellenállni.

K. Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ez a szivattyú képes létrehozni?

A. 13 GPM.

K. Mi az a kettős membrános szivattyú?

V. Ez egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amely két membránból áll. Ezek a membránok elöl és hátul viszonozva ideiglenes kamrát hoznak létre. Ez a kamra egyszerre szívja és üríti ki a folyadékot a szivattyún keresztül. Ezek a membránok elválasztóként működnek a levegő és a folyadék között.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 66605J-3EB kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 150f
€1,664.42 /Mértékegység