Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7

ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f

Raktáron
Tétel: AB9DGZ Modell: PD05P-ALS-KAA-BKereszthivatkozás: 2CAP7
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
€3,095.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagaKynar (R)
Ellenőrizze az ülés anyagátKynar (R)
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 32 "
Max. Folyam14 GPM
Max. Flow GPM14
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.2525
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8413500050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83
ARO PD03P-ADS-DTT kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,630.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f
€3,095.70 /Mértékegység