JB INDUSTRIES DV-85N evakuációs szivattyú 3.0 Cfm 1/2 LE 6 láb | AB3DDL 1RK24

JB INDUSTRIES DV-85N kiürítő szivattyú 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 láb

Raktáron
Tétel: AB3DDL Modell: DV-85NKereszthivatkozás: 1RK24

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€949.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiürítő szivattyú
AC erősítők7.5
test anyagaPlatina
Zsinór6 ft.
Elmozdulás3.0 cfm
HP1/2
Hz60
Bemeneti port mérete1/4 "és 3/8" fáklya
Olajkapacitás21 oz.
Teljes magasság12 "
Teljes hossz14.5 "
Teljes szélesség5.625 "
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.32
Hajó magassága (cm)37.34
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8414100000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Végvákuum (15 mikron)

Termékváltozatok

TermékekModellElmozdulásBemeneti port méreteOlajkapacitásÁr
JB INDUSTRIES DV-200N evakuációs szivattyú 7.0 Cfm 1/2 LE 6 láb | AB3DDK 1RK23 DV-200N7.0 cfm3/8 ", 1/4" és 1/2 "fáklya14.5 oz.€1,263.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES DV-85N kiürítő szivattyú 3.0 Cfm 1/2 Hp 6 láb
€949.83 /Mértékegység