ARO

Az ARO katalógusa szivattyúkat, motorokat, szelepeket, levegőszabályozókat, pneumatikus kenőanyagokat, mágnestekercs csatlakozókat és sűrített levegőszűrőket tartalmaz. A márka kettős membránszivattyúk lökettérfogatú szivattyúk, amelyek sűrített levegővel működnek a nagy viszkozitású oldószerek és iszapok mozgatására a nedves kereskedelmi szivattyúzási alkalmazásokban. Ezek az ARO szivattyúk alumínium / öntöttvas / rozsdamentes acél / polipropilén / acetál / kynar testfelépítéssel rendelkeznek, hogy alacsony súrlódási és korrózióállóságot biztosítsanak a szabad felületeken. Ezek az ARO szivattyúk maximális áramlási sebessége 237 gpm, karimás / NPT csatlakozással kaphatók, és akár 200 °F hőmérsékleten is üzemeltethetők. ARO 3 utas, 2 pozíció mágnesszelepek levegőszabályozó szelepek hidraulikus rendszerekben és folyadékerőmű-pneumatikus szolgáltatásokban használják folyadékmotorok és hengerek szelepeinek vezérlésére. Ezek az ARO szivattyúszelepek előkenéssel vannak ellátva, és levegővezeték kenés nélkül is üzemeltethetők. Az elektromos csatlakozások védelmére szolgáló csatlakozódoboz tömítésekkel és öntött csatlakozókkal van felszerelve (vezeték-/DIN-csatlakozók). Ezeknek az ARO szivattyúszelepeknek a maximális térfogati együtthatója 4.32, portos testük van, amely csökkenti a szelepre kifejtett erőt, és ellenáll a 150 psi maximális nyomásnak. Ezek az ARO mágneses levegőszabályozó szelepek akár 150 cfm áramlási sebességet biztosítanak, és -10 és 180 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ARO levegővel működtetett membránszivattyúk

Légi működtetésű membránszivattyúkKézi működtetésű, önfelszívó kéziszivattyúk, amelyeket 0.95 literes szabályozott ürítési sebességgel folyadékok adagolására terveztek. Kettős hatású dugattyúval rendelkezik, amely folyadékot adagol előre és hátra egyaránt. Parafa-nitril, EPDM és Viton tömítésváltozatokban kapható (157 termék)

ARO alkatrészek

AlkatrészekAz ARO szivattyú alkatrészei közé tartoznak a légsapkák, levegőmotor-készletek, alátétek, párnák, membránok, membránszivattyú javítókészletek, kacsacsőrű készletek, folyadéksapkák, folyadékvég szervizkészletek, folyadékoldali alátétek, csere-hangtompítók és csereülések.(25 termék)

ARO mágnestekercsek

Mágnesszelepek(14 termék)

ARO kézi levegőszabályozó szelepek

Kézi légszabályozó szelepekA kézi levegőszabályozó szelepeket úgy tervezték, hogy érzékeljék a mozgó eszközök, például kapuk, hengerek vagy csúszdák helyzetét. Ezek az ARO szivattyúszelepek 4 és 85 cfm közötti áramlási sebességet biztosítanak, és 200 psi maximális nyomáson üzemeltethetők. 1.125 és 13 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók.(30 termék)

ARO légszabályozók

Légszabályozók(23 termék)

ARO szűrő/szabályzók

Szűrő / szabályozókA tiszta sűrített levegő ellátására és szabályozására tervezték. 0.3 és 5 mikronos szűrőbesorolással, 250 PSI maximális áramlási sebességgel kapható. Egy átlátszó fém- vagy polikarbonát edénnyel rendelkezik a szűrő és a kenőanyag megfelelő működésének ellenőrzéséhez(19 termék)

ARO olajeltávolító szűrők

Olajeltávolító szűrőkAz olajeltávolító szűrőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák a sűrített levegőben lévő olajrészecskéket és gőzöket, így biztosítva a tiszta levegőellátást. Ezek az ARO szivattyús szűrők 0.3 mikronos besorolásúak a hatékony felszívódás érdekében, és fém/polikarbonát átlátszó tállal rendelkeznek a szűrő teljesítményének ellenőrzéséhez.(27 termék)

ARO olajszivattyúk

Olajszivattyúk(8 termék)

ARO pneumatikus kenőanyagok

Pneumatikus kenőkModuláris légitársaságok kenőanyagai sűrített levegő kenésére szolgálnak a súrlódás és a kopás csökkentése, valamint a sűrített levegő rendszerek zavartalan működése érdekében. Maximális áramlási sebesség: 330 CFM és 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 és 1 hüvelyk méretű NPT portméretek(13 termék)

ARO pneumatikus moduláris FRL tartozékok

Pneumatikus moduláris FRL kiegészítőkTartalmazza az automatikus lefolyókat, a moduláris / bilincs távtartókat, a rögzítőkereteket és a T-típusú fali konzolokat a szűrő-, szabályozó- és kenőegységekhez. Acél bilincsek kaphatók 1000, 1500, 2000 és 3000 sorozatú FRL-ekhez falra vagy felületre szereléshez; kiváló távolságot biztosítanak a faltól az egységig(15 termék)

ARO levegővel működtetett membránszivattyú-tartozékok

Légüzemű membránszivattyú tartozékokAcél szerszámos ládák és oldalsó szekrények cső alakú zárral és automatikus visszatérő funkcióval, amely megakadályozza a fiókok véletlen és nem kívánt kinyitását. A szerelők és a garázstulajdonosok széles körben használják szerszámok és alkatrészek tárolására és rendszerezésére (110 termék)

ARO légvezeték elzáró szelepek

Légvezeték zárószelepekA levegővezeték elzáró szelepeit úgy tervezték, hogy megakadályozzák a gép véletlenszerű beindítását biztonsági reteszeléssel. Ezek az ARO szivattyúszelepek egy csúszkával rendelkeznek, amely blokkolja a bemeneti levegő beáramlását és a légkörbe távozó levegőt, és 61, 95, 219 és 471 CFM áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.(7 termék)

ARO kipufogónyílás áramlásszabályozók

Kipufogó nyílás áramlásszabályozóiA kipufogónyílás sebességszabályozó hangtompítói a motor áramlási sebességének végtelen megváltoztatását biztosítják elfogadható zajszint mellett. Ezek az ARO szivattyú hangtompítók a szelep kipufogónyílásaiba vannak beszerelve, és maximum 300° F és 250 psig maximális hőmérsékleten és nyomáson üzemeltethetők.(3 termék)

ARO O-gyűrűk

O-gyűrűk(69 termék)

ARO csőelosztók

Csőcsatornák(59 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány ARO-elem keresztezi az egyenértékű Speedaire, Parker vagy Milton Industries modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs motort keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor nagy esély van rá Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő ARO termékkel.

Szállítás

Ezek az ARO szivattyúk a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az ARO szivattyúkat futárszolgálattal és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Aroról

Az ARO katalógusa szivattyúkat, motorokat, szelepeket, levegőszabályozókat, pneumatikus kenőanyagokat, mágnestekercs csatlakozókat és sűrített levegőszűrőket tartalmaz. A márka kettős membránszivattyúk lökettérfogatú szivattyúk, amelyek sűrített levegővel működnek a nagy viszkozitású oldószerek és iszapok mozgatására a nedves kereskedelmi szivattyúzási alkalmazásokban. Ezek az ARO szivattyúk alumínium / öntöttvas / rozsdamentes acél / polipropilén / acetál / kynar testfelépítéssel rendelkeznek, hogy alacsony súrlódási és korrózióállóságot biztosítsanak a szabad felületeken. Ezek az ARO szivattyúk maximális áramlási sebessége 237 gpm, karimás / NPT csatlakozással kaphatók, és akár 200 °F hőmérsékleten is üzemeltethetők. ARO 3 utas, 2 pozíció mágnesszelepek levegőszabályozó szelepek hidraulikus rendszerekben és folyadékerőmű-pneumatikus szolgáltatásokban használják folyadékmotorok és hengerek szelepeinek vezérlésére. Ezek az ARO szivattyúszelepek előkenéssel vannak ellátva, és levegővezeték kenés nélkül is üzemeltethetők. Az elektromos csatlakozások védelmére szolgáló csatlakozódoboz tömítésekkel és öntött csatlakozókkal van felszerelve (vezeték-/DIN-csatlakozók). Ezeknek az ARO szivattyúszelepeknek a maximális térfogati együtthatója 4.32, portos testük van, amely csökkenti a szelepre kifejtett erőt, és ellenáll a 150 psi maximális nyomásnak. Ezek az ARO mágneses levegőszabályozó szelepek akár 150 cfm áramlási sebességet biztosítanak, és -10 és 180 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Főbb kereskedelmi nevek

EVO sorozatú elektromos membránszivattyúk

EVO sorozatú elektromos membránszivattyúk

Az EVO sorozatú elektromos membránszivattyúkat szennyvíztisztító telepeken és vegyipari feldolgozóiparban használják csiszolófolyadékok mozgatására, beleértve a korrozív vegyi anyagokat, betont, savakat, olajokat és géleket. Ezek az ARO szivattyúk tömítés nélküli kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a veszélyes folyadékok bejutását, és készülnek...

alumíniumból / rozsdamentes acélból / öntöttvasból / polipropilénből a kitett felületek korrózióállóságára. Ezek az ARO membránszivattyúk PLC-vel vezérelhetők a gyors reakcióidő érdekében, és valódi holtpontvédelmet biztosítanak egy beépített jeladóval, amely pontosan érzékeli a szivattyúzási sebességet és hosszú ideig tartja a rendszer nyomását.

Pit Boss víztelenítő és szilárd anyagmozgató szivattyúk

Pit Boss víztelenítő és szilárd anyagmozgató szivattyúk

A Pit Boss víztelenítő és szilárd anyagmozgató szivattyúkat bányászati, építőipari, szilárdanyag-kezelési és ipari víztelenítési alkalmazásokhoz tervezték. Ezek az ARO szivattyúk kényelmes fogantyúkkal vannak felszerelve a könnyebb kezelés érdekében, és egy eltávolítható árnyékolt bemenettel, hogy távol tartsák a nemkívánatos törmeléket a szivattyúból. A P...

Az it Boss víztelenítő és szilárd anyagmozgató szivattyúk egyirányú kipufogó-visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a merülő működést. Az ARO szivattyúk pneumatikus működése biztonságos használatot tesz lehetővé robbanásveszélyes és veszélyes alkalmazásokban. Ezek a Pit Boss víztelenítő és szilárdanyag-kezelő szivattyúk elektromos szívóberendezést is kínálnak a szilárd anyagok és folyadékok meghibásodás nélküli eltávolításához a kritikus területekről. Ezen ARO szivattyúk háza és központi része alumíniumból készült, hogy megvédje a káros UV-sugárzástól és a korróziótól.

Flex-Check szivattyúk

Flex-Check szivattyúk

A Flex-Check szivattyúk ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a szálas töltetű anyagok kezelése elakadhat vagy eltömítheti a szivattyúkat szabványos ellenőrzési elrendezésekkel. Ezek az ARO szivattyúk hornyolt nád kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a rostos és szálas anyagok zökkenőmentes áthaladását a szivattyún. Ezen ARO szivattyúk központi teste ar...

Alumínium / BSP / NPTF anyagból készült a korrózióállóság és a száraz menettömítés érdekében. Ezek az ARO szivattyúk santopren / hytrel / nitril membránnal vannak felszerelve, amely védelmet nyújt a veszélyes koptató anyagok, savak és UV sugárzás ellen. Ezek a Flex-Check ARO szivattyúk bármilyen szögben felszerelhetők és beszerelhetők.

Aro versenyelőnyök

AFX technológián alapuló szivattyúk

AFX technológián alapuló szivattyúk

Az AFX technológián alapuló ARO szivattyúk progresszív kipufogógáz-parabolikus szelepgeometriával rendelkeznek, amely nagy áramlási kapacitást biztosít. Lépcsőzetes tágulási kamrájuk van a szivattyú teljesítményében a jegesedés vagy a változó környezeti feltételek által okozott változások kiküszöbölésére. Ezeknek a szivattyúknak a kenésmentes működése segít csökkenteni a kenési költségeket és a 6 hüvelykes str...

Az oke javítja a szivattyú teljesítményét a jobb impulzusprofil, a nagy löketenkénti lökettérfogat és a ciklusonkénti elhanyagolható átkapcsolások miatti megbízhatóság révén. A kopásállóság érdekében szálas tekercses, kompozit és vezetőképes hengerrel vannak felszerelve, epoxi bevonattal. Működtetésvezérlő portokkal rendelkeznek, amelyek hozzáférést biztosítanak a pneumatikus logikai jelvezérlésekhez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik az ARO szivattyú?

Az ARO szivattyúknak két szivattyúkamrájuk van, amelyeket felváltva töltenek és ürítenek a rugalmas membránmozgás. A szivattyú membránjainak ellentétes oldalain lévő légkamrákba felváltva sűrített levegőt fújnak be és távoznak onnan a szivattyúzás létrehozása érdekében.

Az ARO kapcsolódik az Ingersoll Randhoz?

Az ARO az Ingersoll Rand leányvállalata, amely több mint 100 éve úttörő a légkompresszor-rendszerek, elektromos szerszámok és kéziszerszámok területén.

A membránszivattyút fel kell tölteni?

A membránszivattyúk önfelszívók, és alkalmasak viszkózus iszapokhoz és oldószerekhez.

A membránszivattyúkat kenni kell?

A levegővel működtetett membránszivattyúk masszív és kenőanyagmentes szivattyúk. Kiváló minőségű, problémamentes és folyamatos kimenetet biztosítanak, még a legzordabb körülmények között is.

Mi az a kettős membrános szivattyú?

A kettős membrán egy térfogat-kiszorításos szivattyú, amely két rugalmas membránt használ, amelyek oda-vissza mozognak, és ideiglenes kamrát képeznek, amely egyszerre szívja be és engedi ki a folyadékot a szivattyún keresztül. A membrán elválasztó falként működik a folyadék és a levegő között.