Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5

ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI

Raktáron
Tétel: AB9DGX Modell: 66605J-344Kereszthivatkozás: 2CAP5
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
€2,052.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Golyó anyagPTFE
test anyagapolipropilén
Ellenőrizze az ülés anyagátpolipropilén
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaPTFE
Magasság7.5 "
Bemeneti / kimeneti méret1 / 2 "
Hossz11.75 "
Elosztócsatlakozástöbb portos
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 32 "
Max. Folyam13 GPM
Max. Flow GPM13
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség13.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8413500050
Származási országUS

Termék részletek:

    • AODD többportos szivattyú sokféle takarmány továbbítására vagy cirkulálására, beleértve az iszapokat, iszapokat, csiszolóanyagokat és nyírásra érzékeny folyadékokat
    • A kialakítás megkönnyíti a szívóerő emelését még nehezebb folyadékok esetén is, valamint megfelelő földelés esetén robbanásbiztos és gyújtószikramentes működést
    • Nem tartalmaz komplex vezérlőket, szerelvényeket vagy motorokat a telepítéshez és működtetéshez

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83
ARO PD03P-ADS-DTT kettős membrános szivattyú levegővel működtetett 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,630.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI
€2,052.84 /Mértékegység