Karbantartási készlet Tartozékok

Szűrő

DAYTON -

Zárócsapok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ATT50325G€2.43
ajánlatkérés
BMH21VG5601G€42.34
CMH2MPU203G€7.31
StílusModellA méretB méreteC. méreteHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA181 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"5 tonna.€221.10
AA5313/4 "-14 NPT1.25 "1.09 "2.5 tonna.€200.64
StílusModellA méretB méreteC. méreteHengerűrtartalommal való használatraSorozatkompatibilitásÁr (ÁFA nélkül)
AMZ10511 1/4"-11 1/2 NPT3.56 "1.31 "5 tonna.RC€210.79
AMZ40083/4 "-14 NPT2.38 "0.75 "2.5 tonna.RCS€182.95
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMZ1004€371.14
AMZ4002€222.62
AMZ4003€198.33
AMZ4004€227.67
AMZ4005€312.50
AMZ4006€358.88
AMZ1002€209.54
AMZ1003€276.46
AMZ1005€487.79
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AA240€496.81
AA239€391.43
AA241€846.87
StílusModellHengerűrtartalom rögzítésselA méretB méreteC. méreteÁr (ÁFA nélkül)
AA5442.5 tonna.3/4 "-14 NPT1.69 "1.31 "€257.94
AA195 tonna.1 1/4"-11 1/2 NPT1.94 "2.15 "€214.89
AA24212.5 tonna.2"-11 1/2 NPT3.5 "3.25 "€343.04
StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA151 1/4"-11 1/2 NPT2.13 "2.25 "2.13 "5 tonna.€290.61
AA5323/4 "-14 NPT1.5 "1.88 "1"2.5 tonna.€802.34
StílusModellA méretC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA141 1/4"-11 1/2 NPT1.38 "3.5 "5 tonna.€312.61
AA2432"-11 1/2 NPT2.31 "6.5 "12.5 tonna.€673.76
StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
AA281 1/2"-16 UN1.87 "2.75 "2"-11 1/2 NPT€290.12
AA131"-8 UN1.25 "2.19 "1 1/4"-11 1/2 NPT€171.60
AA233/4"-16 UN1.13 "1.05 "3/4 "-14 NPT€137.56
StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA61 1/4"-11 1/2 NPT3.12 "1.25 "2.25 "5 tonna.€291.74
AA5303/4 "-14 NPT2.25 "1"1.33 "2.5 tonna.€650.62
StílusModellA méretB méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA211 1/4"-11 1/2 NPT2.25 "2.56 "5 tonna.€335.59
AA272"-11 1/2 NPT2.5 "3.88 "12.5 tonna.€407.97
AA253/4 "-14 NPT2"1.75 "2.5 tonna.€318.51
StílusModellHengerűrtartalom rögzítésselHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA218-12.5 tonna.€1,119.50
AA5572.5 tonna.2.5 tonna.€443.12
AA1415 tonna.5 tonna.€778.66
SQUARE D -

Sorkapocs-rögzítő csatornák

StílusModellMagasságTételHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9080GH1480.22 "Szerelőcsatorna48 "NEM AZ ENYÉM0.81 "€33.38
B9080GH1120.22 "Szerelőcsatorna12 "NEM AZ ENYÉM0.81 "€10.16
B9080GH1360.22 "Szerelőcsatorna36 "NEM AZ ENYÉM0.81 "€27.55
B9080GH1100.22 "Szerelőcsatorna10 "NEM AZ ENYÉM0.81 "€6.99
B9080GH1720.22 "Szerelőcsatorna72 "NEM AZ ENYÉM0.81 "€52.30
ajánlatkérés
C9080MH3790.29 "DIN szerelési csatorna78 "IEC1.38 "€73.37
ajánlatkérés
StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA1291 1/4"-11 1/2 NPT4"2"1.75 "5 tonna.€293.83
AA6293/4 "-14 NPT2.75 "1.31 "1.13 "2.5 tonna.€347.18
StílusModellHengerűrtartalom rögzítésselA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA595-3 5/16 "-124.06 "2.03 "3.18 "12.5 tonna.€922.48
AA10342.5 tonna.1 1/2 "-16---2.5 tonna.€409.24
AA205 tonna.2 1/4 "-143.16 "2.25 "2.25 "5 tonna.€310.38
StílusModellA méretHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA101 1/4"-11 1/2 NPT5 tonna.€166.90
AA5453/4 "-14 NPT2.5 tonna.€159.05
StílusModellHengerűrtartalommal való használatraA rögzítőblokk mérete ASzerelőblokk B méretSzerelőblokk C méreteA rögzítőblokk mérete EÁr (ÁFA nélkül)
ARB55 tonna.1 1/2 "-163.5 "3"1"€401.73
ARB1010 tonna.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€429.46
ARB1515 tonna.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€644.76
ARB2530 tonna.3 5/16 "-125"6.5 "2"€817.50
ENERPAC -

MZ sorozatú zár a csövön lévő anya adapterek

StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraSorozatkompatibilitásÁr (ÁFA nélkül)
AMZ40130.25 "---2.5 tonna.RCS€50.26
BMZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 tonna.RC€237.50
BMZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 tonna.RCS€208.13
CMZ40113/4 "-14 NPT1.95 "3"1 1/2"-16 UN2.5 tonna.RCS€585.99
DMZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 tonna.RCS€600.58
StílusModellA méretB méreteHengerűrtartalommal való használatraSorozatkompatibilitásÁr (ÁFA nélkül)
AMZ40070.75 "3.12 "2.5 tonna.RCS€253.29
AMZ10501.31 "5"5 tonna.RC€257.56
StílusModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA5581 1/2"-16 UN7.75 "1.56 "1.75 "2.5 tonna.€620.64
AA1322 1/4"-14 UN12.12 "2.5 "3.12 "5 tonna.€544.30
AA2383 5/16"-12 UN17.75 "4.03 "4.93 "12.5 tonna.€1,077.86
StílusModellA méretB méreteC. méreteHengerűrtartalommal való használatraÁr (ÁFA nélkül)
AA1281 1/4"-11 1/2 NPT3.4 "3.4 "5 tonna.€292.56
AA5393/4 "-14 NPT1.75 "2.75 "2.5 tonna.€196.20
12

Karbantartási készlet Tartozékok

Raptor Supplies a hidraulikus hengertartozékok széles választékát kínálja, beleértve az állítható hosszabbítókat, lánchúzó lemezeket, gallér szorítófejeket, tengelykapcsolókat, rögzítőcsapokat, DIN rögzítőcsatornákat és még sok mást. ENERPAC és a D tér. Hidraulikus hengerek felszerelésére és karbantartási feladatok elvégzésére szolgálnak. Hidraulikus nyomódugattyúkat használnak a kosok munkadarabhoz való csatlakoztatására. Ezek a zárható hosszabbító csövek mindkét végén menettel rendelkeznek, hogy biztonságosan összekössék a 2 darabot. Acélból készülnek, hogy akár 25 tonna terhelést is elviseljenek. Válasszon a hidraulikus henger tartozékok széles választékából, amelyek 3, 5, 10, 18, 23 és 30 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?