ARO Dupla membrános szivattyúk


Az ARO kettős membrános szivattyúk egyfajta térfogat-kiszorításos szivattyúk, amelyek két rugalmas membrán segítségével keringetik a folyadékot. Gyakran használják folyadékszállításra és -adagolásra, és számos folyadékot képesek kezelni, beleértve a korrozív, viszkózus és koptató folyadékokat.

Szűrő
Display Qty: 1 , Áramlási sebesség @ 100 psi: 13.1 gpm , Áramlási sebesség @ 40 psi: 9.2 gpm , Áramlási sebesség @ 50 psi: 10.2 gpm , Áramlási sebesség @ 60 psi: 11.1 gpm , Áramlási sebesség @ 70 psi: 12.1 gpm , Flow Rate @ 80 PSI: 12.6 gpm , Áramlási sebesség @ 90 psi: 12.9 gpm , Max. Feet of Head: 289 ft. , Max. Solid Dia.: 0.09 " , Max. Viszkozitás: 15000 XNUMX cps , Min. Hőmérséklet: -10 fok F , Művelet típusa: Légi működtetésű , Priming: Önindító , Szelep típusa: Labda
StílusModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
66605J-388
---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,633.43
B
66M300-1EB-C
1"Santoprene (R)Alumínium217 gpm120 psi200 fok F--€8,634.22
B
66M300-122-C
1"nitrilAlumínium217 gpm120 psi180 fok F16 "NPT€9,152.92
B
66M150-122-C
1 / 2 "nitrilAlumínium80 GPM120 psi180 fok F11.5 "NPT€3,523.45
B
66M150-1EB-C
1 / 2 "Santoprene (R)Alumínium80 GPM120 psi200 fok F--€3,580.05
C
666251-EEB-C
1 / 4 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél172 gpm120 psi200 fok F-NPT€12,042.01
D
6661U3-344-C
1 / 4 "PTFEpolipropilén100 GPM120 psi150 fok F11 15 / 16 "karimás€7,173.58
D
6661U3-311-C
1 / 4 "Neoprénpolipropilén100 GPM120 psi150 fok F11 15 / 16 "karimás€5,984.50
E
6662B3-311-C
1 / 4 "Neoprénpolipropilén139 gpm120 psi150 fok F11 15 / 16 "karimás€9,138.06
D
6662B3-344-C
1 / 4 "PTFEpolipropilén139 gpm120 psi150 fok F11 15 / 16 "karimás€11,790.07
F
666151-24B-C
1 / 4 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél90 GPM120 psi200 fok F-NPT€7,736.17
G
666150-3EB-C
1 / 4 "Santoprene (R)Alumínium90 GPM120 psi150 fok F-NPT€3,475.15
F
666161-244 °C
1 / 4 "PTFERozsdamentes acél90 GPM120 psi200 fok F-NPT€9,366.17
G
666150-362 °C
1 / 4 "AcetálAlumínium90 GPM120 psi150 fok F16 "NPT€3,522.68
F
666150-244 °C
1 / 4 "PTFEAlumínium90 GPM120 psi200 fok F-NPT€4,703.79
F
666152-2EB-C
1 / 4 "Santoprene (R)Öntöttvas90 GPM120 psi200 fok F-NPT€4,218.55
H
666250-G22-C
1 / 4 "nitrilAlumínium172 gpm120 psi180 fok F-NPT€4,947.99
I
650719-C
1 / 4 "AcetálAlumínium105 gpm50 psi180 fok F-NPT€6,579.71
J
650718-C
1 / 4 "AcetálAlumínium75 gpm50 psi180 fok F15.25 "NPT€4,304.07
K
650715-C
1 / 8 "AcetálAlumínium35 GPM120 psi150 fok F17.88 "NPT€2,915.83
L
6661AJ-3EB-C
1 / 8 "Santoprene (R)polipropilén40 GPM120 psi150 fok F-NPT€2,485.40
D
6661A3-34B-C
1 / 8 "PTFEpolipropilén40 GPM120 psi150 fok F-karimás€2,930.31
L
6661AJ-344-C
1 / 8 "PTFEpolipropilén40 GPM120 psi150 fok F-NPT€3,410.42
G
666100-3EB-C
1 / 8 "Santoprene (R)Alumínium35 GPM120 psi150 fok F8"NPT€2,852.88
G
666111-244 °C
1 / 8 "PTFERozsdamentes acél35 GPM120 psi200 fok F-NPT€6,250.64
G
666101-2EB-C
1 / 8 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél35 GPM120 psi200 fok F8"NPT€5,296.92
M
PD07P-APS-PAA
1 / 8 "Santoprene (R)polipropilén15 gpm100 psi150 fok F7.75 "NPT€1,983.77
D
6661A3-344-C
1 / 8 "PTFEpolipropilén40 GPM120 psi150 fok F15.25 "karimás€3,497.81
G
666100-244 °C
1 / 8 "PTFEAlumínium35 GPM120 psi200 fok F9.5 "NPT€3,810.93
M
PD07P-APS-PTT
1 / 8 "PTFEpolipropilén15 gpm100 psi150 fok F7.75 "NPT€2,396.04
G
666102-2EB-C
1 / 8 "Santoprene (R)Öntöttvas35 GPM120 psi200 fok F8"NPT€3,582.92
L
6661AJ-322-C
1 / 8 "nitrilpolipropilén40 GPM120 psi150 fok F-NPT€2,760.78
G
666100-362 °C
1 / 8 "AcetálAlumínium35 GPM120 psi150 fok F-NPT€2,617.87
N
PD03P-APS-PTT
1 / 16 "PTFEpolipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F5 23 / 32 "NPT€1,414.24
N
PD03P-AKS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 fok F6 23 / 32 "NPT€1,975.29
O
PD03P-AES-DCC
1 / 16 "HytrelAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,384.97
O
PD03P-ARS-PAA
1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€1,006.84
N
PD03P-ADS-DTT
1 / 16 "PTFEAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,543.93
P
PD03P-ALS-KAA
1 / 16 "Santoprene (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 fok F-NPT€1,633.34
N
PD03P-ADS-DCC
1 / 16 "HytrelAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,302.21
O
PD03P-AES-DTT
1 / 16 "PTFEAcetál10.6 gpm100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€1,603.26
O
PD03P-ALS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (R)10.6 gpm100 psi200 fok F-NPT€1,916.66
N
PD03P-AKS-KAA
1 / 16 "Santoprene (R)Kynar (R)10.6 gpm100 psi200 fok F-NPT€1,690.00
N
PD03P-APS-PAA
1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F5 23 / 32 "NPT€1,181.28
B
66M250-1EB-C
3 / 4 "Santoprene (R)Alumínium156 gpm120 psi200 fok F--€4,744.97
B
66M250-122-C
3 / 4 "nitrilAlumínium156 gpm120 psi180 fok F13 "NPT€5,009.23
Q
66630C-8EB-CG
3 / 8 "Santoprene (R)Öntöttvas237 gpm120 psi200 fok F-NPT€13,604.04
R
666300-G22-C
3 / 8 "nitrilAlumínium-120 psi180 fok F16 "NPT€7,665.31
S
PD05R-AAS-STT-B
3 / 32 "PTFEAlumínium12 gpm100 psi200 fok F8 3 / 32 "NPT€2,772.55
T
PD05R-AAS-PAA-B
3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,810.26
O
PD07R-AAS-PCC
3 / 32 "HytrelAlumínium14 GPM100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€2,363.96
U
666053-3EB
3 / 32 "Santoprene (R)polipropilén13 GPM100 psi150 fok F12 "NPT€1,914.33
O
PD05P-ARS-PGG-B
3 / 32 "nitrilpolipropilén14 GPM100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€1,705.82
O
PD05P-AES-DAA-B
3 / 32 "Santoprene (R)Acetál14 GPM100 psi180 fok F6 23 / 32 "NPT€2,129.96
A
66605J-344
3 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,195.66
O
PD07R-AAS-PTT
3 / 32 "PTFEAlumínium14 GPM100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€2,790.59
O
PD05P-ALS-KTT-B
3 / 32 "PTFEKynar (R)14 GPM100 psi200 fok F7.5 "NPT€3,501.85
V
PD05R-ASS-SAA-B
3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€3,938.66
A
66605J-3EB
3 / 32 "Santoprene (R)polipropilén13 GPM100 psi150 fok F14 "NPT€1,788.58
O
PD05P-ALS-KAA-B
3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,380.88
U
666053-344
3 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,225.57

Működési mechanizmus

  • A motor meghajt egy főtengelyt / vezérműtengelyt, amely előre-hátra mozgatja a hajtórudakat.
  • Gumi vagy műanyag membránok rögzítik az összekötő rudakat a membránokhoz.
  • Ahogy a membránok előre-hátra mozognak, szivattyúzás jön létre, amely a folyadékot a szivattyún keresztül mozgatja.
  • Ezután a folyadék egy bemeneti nyíláson keresztül belép a szivattyúba, és a két membrán közé esik.
  • Ahogy a membránok előre-hátra mozognak, a folyadék a kimeneti nyíláson keresztül kényszerül.
  • A szivattyút ezután a nyomás és az áramlási sebesség változtatására állítják be a motor fordulatszámának beállításával / a bemeneti és kimeneti nyílások méretének megváltoztatásával.

Jellemzők

  • Ezek az ARO membránszivattyúk Viton / neoprén / nitril / PTFE / Santoprene membránokkal vannak felszerelve a kiváló hőstabilitás és kopásállóság érdekében.
  • Polipropilén/rozsdamentes acél/alumínium karosszéria-felépítésük a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Ezenkívül kiegyensúlyozatlan levegőszelep-konstrukcióval rendelkeznek, amely biztosítja a jégmentes, elakadásmentes működést.
  • Ezek az ARO membránszivattyúk pneumatikus motorral vannak felszerelve robbanásveszélyes területeken való használatra.

Szabványok és jóváhagyások

  • ATEX

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek az ARO szivattyúknak a maximális áramlási sebessége?

275 gallon/perc.

Működtethető-e folyamatosan a membránszivattyú?

Igen, ezek a membránszivattyúk szerkezeti vagy műszaki rendellenességek nélkül folyamatosan üzemeltethetők.

Megakadályozhatják ezek a dupla membrános szivattyúk a szennyeződést?

Igen, ezek az ARO membránszivattyúk csavarozott, szivárgásmentes felépítésűek a keresztszennyeződések eltávolítása és a felhasználó biztonsága érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?