Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104104-F04 szelep áramlásszabályozás | AF2YLY 6ZC10

ARO 104104-F04 Szelepáramlás szabályozás

Raktáron
Tétel: AF2YLY Modell: 104104-F04Kereszthivatkozás: 6ZC10
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
€151.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Beállító gombKalibrált
TestÜvegerősítésű hőre lágyuló műanyag
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Max. Működő PSI200
Max. Hőmérséklet200 fok F
Kimeneti port1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőcsatlakozók (horganyzott acél)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ARO 104104-F01 szelep áramlásszabályozás | AF2YLV 6ZC07 104104-F01€84.66
ARO 104104-F02 Szelepáramlás szabályozás | AF2YLW 6ZC08 104104-F02€92.92
ARO 104104-F03 szelep áramlásszabályozás | AF2YLX 6ZC09 104104-F03€128.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104104-F04 Szelepáramlás szabályozás
€151.96 /Mértékegység