EATON D2 sorozatú általános célú relék


Az Eaton D2 sorozatú általános célú relék motorok, világítás, fűtés és egyéb ipari berendezések vezérlésére szolgálnak. DPDT (kétpólusú dupla dobás) érintkező konfigurációval rendelkeznek, amely lehetővé teszi két különálló áramkör vagy terhelés egyidejű kapcsolását. Ezek a relék is ...tartozékokkal, például LED-jelzőlámpákkal, tesztgombokkal és segédérintkezőkkel felszerelve a relé állapotának figyelésére vagy vezérlésére.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
D2PR5T
€120.01
ajánlatkérés
B
D2PF2AA1
€42.16
ajánlatkérés
C
D2PAP
€30.64
ajánlatkérés
D
D2PF4AB
€44.44
ajánlatkérés
A
D2PR5T1
€120.01
ajánlatkérés
A
D2PR4B
€34.99
ajánlatkérés
E
D2PA7
€32.17
ajánlatkérés
D
D2PF4AA1
€44.44
ajánlatkérés
A
D2PR4A1
€36.77
ajánlatkérés
F
D2PF2AR1
€42.16
ajánlatkérés
A
D2PR5A
€120.01
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor az elektromos áram átfolyik a relé tekercsén, mágneses mezőt hoz létre, amely vonzza a relé armatúráját.
  • Ahogy az armatúra mozog, az érintkezőket is mozgatja, helyzetük megváltoztatására kényszerítve őket.
  • A relé kialakításától függően előfordulhat, hogy az érintkezők NO állásból NC helyzetbe vagy fordítva váltanak.
  • Amikor a tekercs áramát eltávolítják, egy rugós mechanizmus hat az armatúrára, ami arra készteti, hogy az visszaállítsa az armatúrát eredeti helyzetébe, ami az érintkezőket normál helyzetbe hozza.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az előnye az ezüst érintkezők használatának?

Az ezüstérintkezőket általában relékben, kapcsolókban és más elektromos eszközökben használják, hogy magas fokú vezetőképességet és alacsony érintkezési ellenállást biztosítsanak. Rendkívül ellenállóak a korrózióval és az oxidációval szemben, így alkalmasak a zord környezetben való használatra is. Ezenkívül kevésbé hajlamosak a kopásra, mint más érintkezési anyagok, ami segít megnövelni az eszköz élettartamát.

Mi a különbség a dugaszolható és a karimás rögzítés között?

A dugaszolható rögzítés gyorsabb telepítést tesz lehetővé, mivel a készüléket egyszerűen be kell dugni a konnektorba vagy a konnektorba. A karimás rögzítés viszont csavarokat/csavarokat használ az eszköz felszereléséhez, ami jobb biztonságot nyújt.

Hogyan cseréljük ki a tekercset az általános célú relékben?

  • Válassza le a vezérlőpanelt, ahol a relé található.
  • Távolítsa el a relét a készülékről. Ez magában foglalhatja a burkolat eltávolítását vagy a relé egyszerű kihúzását az aljzatból.
  • A relé eltávolítása után keresse meg a tekercset. Általában a relé alján található, és hengeres vagy téglalap alakú.
  • Óvatosan válassza le a vezetékeket a reléből. Megtehető a biztonságosan tartó klipek elengedésével vagy egyszerűen kihúzásával.
  • Cserélje ki a régi tekercset egy ugyanolyan specifikációjú újra.
  • Helyezze vissza a tekercset a relébe úgy, hogy óvatosan nyomja a helyére, vagy ismét rögzítse a kapcsokat vagy zárakat.
  • Csatlakoztassa újra a vezetékeket a tekercshez. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozás szoros és biztonságos, különben áramütést okozhat.
  • Helyezze vissza a relét a vezérlőpanelbe. Győződjön meg arról, hogy egy vonalban van és megfelelően van rögzítve.
  • Kapcsolja be a tápfeszültséget és tesztelje a relét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?