Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 104104-F03 szelep áramlásszabályozás | AF2YLX 6ZC09

ARO 104104-F03 Szelepáramlás szabályozás

Raktáron
Tétel: AF2YLX Modell: 104104-F03Kereszthivatkozás: 6ZC09

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€128.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásvezérlő szelep
Beállító gombKalibrált
TestÜvegerősítésű hőre lágyuló műanyag
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Működő PSI200
Max. Hőmérséklet200 fok F
Kimeneti port3 / 8 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8481801095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csőcsatlakozók (horganyzott acél)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ARO 104104-F01 szelep áramlásszabályozás | AF2YLV 6ZC07 104104-F01€84.66
ARO 104104-F02 Szelepáramlás szabályozás | AF2YLW 6ZC08 104104-F02€92.92
ARO 104104-F04 szelep áramlásszabályozás | AF2YLY 6ZC10 104104-F04€151.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 104104-F03 Szelepáramlás szabályozás
€128.33 /Mértékegység