Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Shoulder Screw 5/16-18 X 5 Length, 5PK | AA9BRG 1CB34

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Vállcsavar 5/16-18 X 5 hossz, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9BRG Modell: U07111.037.0500Keresztszám: 1CB34 / 163U29

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság1 / 4 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz5"
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4158
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0500 Vállcsavar 5/16-18 X 5 hossz, 5PK
€18.94 /csomag