MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 250 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 250 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 250 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M6
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0608927
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€26.61
ajánlatkérés
A
MF0425131
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€26.61
ajánlatkérés
A
MF0599842
2.72 "0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€26.61
ajánlatkérés
A
MF0425132
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€26.61
ajánlatkérés
A
MF0334801
2.72mm0.96 "2.05 "1.08 "2.05 "---€26.61
ajánlatkérés
B
MF0599223
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk€64.33
ajánlatkérés
B
MF0608302
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk€64.33
ajánlatkérés
B
MF0061927
3.7 "-2.087 "0.965 "2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk€64.33
ajánlatkérés
C
MF0599864
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
C
MF0608973
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
C
MF0334814
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
C
MF0425191
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "145145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
C
MF0425190
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
C
MF0425189
3.35 "1.38 "2.76 "1.38 "2.76 "-145 PSI75 négyzetméter Hüvelyk€40.77
ajánlatkérés
D
MF0596559
4.44 "-1.772 "1.004 "1.772 "---€37.08
ajánlatkérés
D
MF0605407
4.44 "-1.772 "1.004 "1.772 "---€37.08
ajánlatkérés
E
MF0605528
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "-305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk€48.76
ajánlatkérés
E
MF0596677
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk€48.76
ajánlatkérés
E
MF0058619
4.72 "-2.087 "1.083 "2.087 "305305 PSI126 négyzetméter Hüvelyk€48.76
ajánlatkérés
F
MF0425261
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---€53.82
ajánlatkérés
F
MF0609022
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---€53.82
ajánlatkérés
F
MF0425262
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---€53.82
ajánlatkérés
F
MF0599886
4.88 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "---€53.82
ajánlatkérés
G
MF0599876
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
H
MF0599661
5.11 "-2.756 "1.161 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€37.08
ajánlatkérés
G
MF0425236
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
G
MF0425237
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
G
MF0609000
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
G
MF0334777
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "145145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
G
MF0425238
5.11 "1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€43.24
ajánlatkérés
H
MF0608735
5.11 "-2.756 "1.161 "2.756 "-145 PSI148 négyzetméter Hüvelyk€37.08
ajánlatkérés
I
MF0606673
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "-435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk€48.09
ajánlatkérés
J
MF0604110
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€68.12
ajánlatkérés
J
MF0435945
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€68.12
ajánlatkérés
J
MF0435950
6.18-1.752 "0.87 "1.752 "---€68.12
ajánlatkérés
J
MF0435947
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€68.12
ajánlatkérés
J
MF0435948
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€68.12
ajánlatkérés
I
MF0597658
6.18 "-1.752 "0.87 "1.752 "435435 PSI114 négyzetméter Hüvelyk€48.09
ajánlatkérés
K
MF0607202
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€56.06
ajánlatkérés
K
MF0060807
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€56.06
ajánlatkérés
K
MF0598303
6.81 "-1.752 "0.87 "1.752 "---€56.06
ajánlatkérés
L
MF0425307
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
L
MF0599902
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
L
MF0609056
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
L
MF0334793
8.272.03 "3.9 "2.03 "3.9 "-145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
L
MF0425306
8.27 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
L
MF0425308
8.27 "2.03 "3.9 "2.03 "3.9 "145145 PSI289 négyzetméter Hüvelyk€55.02
ajánlatkérés
M
MF0597245
9.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "145145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk€63.04
ajánlatkérés
M
MF0606178
9.25 "1.654 "3.898 "1.654 "3.898 "-145 PSI197 négyzetméter Hüvelyk€63.04
ajánlatkérés
N
MF0604851
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-€300.32
ajánlatkérés
N
MF0604850
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-€300.32
ajánlatkérés
N
MF0604852
9.83-3.04 "2.16 "3.04 "-305 PSI-€300.32
ajánlatkérés
N
MF0604849
9.83 "-3.04 "2.16 "3.04 "305305 PSI-€300.32
ajánlatkérés
O
MF0609112
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0425366
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0425367
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0425364
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "145145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0599929
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0425363
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0425365
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés
O
MF0334822
9.84 "2.992 "5.118 "2.992 "5.118 "-145 PSI580 négyzetméter Hüvelyk€114.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?