MAUDLIN PRODUCTS Réselt alátét B-3 x 3 hüvelyk


Szűrő
Csavarméret: 5 / 8 " , Hossz: 3" , Méret: B , Slot mélység: 2.125 " , Típus: A Tab
StílusModellAnyagDarabszámRockwell KeménységSlot WidthkedélyVastagságVastagsági toleranciaÁr (ÁFA nélkül)
A
MSB003-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.076mm+/- 0.0002 "€48.95
A
MSB001-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.025mm+/- 0.0001 "€62.94
A
MSB125-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-907 / 8 "lágyított3.175mm+/- 0.0003 "€56.74
A
MSB075-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-907 / 8 "lágyított1.905mm+/- 0.0020 "€69.78
A
MSB025-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.635mm+/- 0.0008 "€64.59
A
MSB015-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.381mm+/- 0.0005 "€53.42
A
MSB004-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.102mm+/- 0.0002 "€51.87
A
MSB005-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.127mm+/- 0.0003 "-
ajánlatkérés
A
MSB010-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.254mm+/- 0.0005 "€52.87
A
MSB002-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.051mm+/- 0.0001 "-
ajánlatkérés
A
MSB020-20
300-as sorozat rozsdamentes acél-C35-457 / 8 "Teljesen kemény0.508mm+/- 0.0005 "€60.30
A
MSB050-10
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-907 / 8 "lágyított1.27mm+/- 0.0010 "€53.95
A
MSB100-5
300-as sorozat rozsdamentes acél-B80-907 / 8 "lágyított2.54mm+/- 0.0020 "€50.11
B
MSB008-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.008 "-€47.87
ajánlatkérés
B
MSB007-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.007 "-€47.87
ajánlatkérés
B
MSB031-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.031 "-€80.70
ajánlatkérés
B
MSB006-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.006 "-€47.87
ajánlatkérés
B
MSB012-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.012 "-€49.82
ajánlatkérés
B
MSB062-10
302 / 304 rozsdamentes acél10 db.-7 / 8 "-0.062 "-€69.31
ajánlatkérés
B
MSB009-20
302 / 304 rozsdamentes acél20 db.-7 / 8 "-0.009 "-€46.57
ajánlatkérés
C
MSB-187-SS
304 Stainless Steel--3 / 16 "-3 / 16 "-€50.08
ajánlatkérés
D
MSB-250-SS
304 Stainless Steel--1 / 4 "-1 / 4 "-€57.22
ajánlatkérés
E
MSB-375-SS
304 Stainless Steel--3 / 8 "-3 / 8 "-€66.05
ajánlatkérés
F
MSB-625-SS
304 Stainless Steel--5 / 8 "-5 / 8 "-€102.54
ajánlatkérés
G
MSB-100-SS
304 Stainless Steel--1"-1"-€129.36
ajánlatkérés
H
MSB-500-SS
304 Stainless Steel--1 / 2 "-1 / 2 "-€77.04
ajánlatkérés
I
MSB-750-SS
304 Stainless Steel--3 / 4 "-3 / 4 "-€124.30
ajánlatkérés
J
MSB-100-S
Acél--1"-1"-€99.63
ajánlatkérés
I
MSB-750-S
Acél--3 / 4 "-3 / 4 "-€77.92
ajánlatkérés
F
MSB-625-S
Acél--5 / 8 "-5 / 8 "-€68.71
ajánlatkérés
H
MSB-500-S
Acél--1 / 2 "-1 / 2 "-€63.88
ajánlatkérés
E
MSB-375-S
Acél--3 / 8 "-3 / 8 "-€58.20
ajánlatkérés
D
MSB-250-S
Acél--1 / 4 "-1 / 4 "-€50.31
ajánlatkérés
K
MSB-187-S
Acél--3 / 16 "-3 / 16 "-€51.55
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?