Radiátor működtető és szelepek

Szűrő

HONEYWELL -

Termosztatikus radiátor szelep

A Honeywell termosztatikus radiátorszelepei a beltéri helyiségek, irodák és műhelyek hőmérsékletének szabályozására szolgálnak a forró víz szabályozóba történő áramlásának szabályozásával. Ezeket a radiátorszelepeket általában az elektronikai és az elektromos iparban használják, és megfelelnek az ASHRAE 102-1989 szabványnak. Ezek a nagy kapacitású szelepek EPDM lemezekkel vannak ellátva, amelyek buborékmentesen lezárják a melegvíz- és gőzcső-rendszereket. Nikkelezett bronz öntvénykonstrukcióval rendelkeznek a magas korrózió- és rozsdaállóság érdekében, és használhatók a T104 termosztatikus működtetőkkel. Minden alkatrész könnyen cserélhető egy egyszerű szervizeszközzel, miközben a szelep nagy nyomás alatt működik. Válasszon a Honeywell radiátor termosztát szelepek széles választékából, amelyek egyenes és szögletes karosszériában kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTestnevelésBtuHTérfogat-együtthatóCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AV110E1004Szög127,0004.61 / 2 "€250.91
AV110E1012Szög162,0005.83 / 4 "€201.14
BV110D1008Egyenes162,0005.83 / 4 "€192.19
BV110D1000Egyenes127,0004.61 / 2 "€172.68
HONEYWELL -

Nagy kapacitású termosztatikus működtető

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT104B1038€317.89
BT104F1512€236.17
CT104A1040€123.56
APPROVED VENDOR -

Hűtőszelep

StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A1RLT41"€118.12
B1RLT61.5 "€229.60
A1RLT51.25 "€170.49
C1RLT21 / 2 "€53.28
D1RLT71 / 2 "€66.70
D1RLT83 / 4 "€92.46
C1RLT33 / 4 "€73.37
APPROVED VENDOR -

Könyök és farok

StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A1RLU21"-
ajánlatkérés
A1RLT91 / 2 "€28.79
A1RLU13 / 4 "€40.53
APPROVED VENDOR -

Termosztatikus radiátor szelep

StílusModellTestnevelésÁr (ÁFA nélkül)
AGGS_13111Szög€163.85
BGGS_13114Vízszintes szög€87.70
APPROVED VENDOR -

Nagy kapacitású termosztatikus működtető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GGS_13107AA2JRD€181.89

Radiátor működtető és szelepek

A radiátor működtetői és szelepei alkalmasak a víz áramlásának szabályozására a radiátor szelepek kinyitásával és bezárásával. Honeywell A termosztatikus radiátorszelepeket gyakran használják az elektronikai és elektromos iparban, és megfelelnek az ASHRAE 102-1989 szabványnak. Ezek a nagy teljesítményű szelepek EPDM tárcsákkal vannak felszerelve, amelyek buborékmentes védelmet nyújtanak a melegvíz- és gőzvezeték-rendszerekhez. Nikkelezett bronzöntvény konstrukciójuk a kiváló korrózió- és rozsdaállóság érdekében, és kompatibilisek a T104 termosztatikus működtetőkkel. Válasszon ezeknek a radiátorszelepeknek a széles kínálatából, amelyek szögletes könyökös, vízszintes szögben és egyenes karosszériában kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?