JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LZH2 Hűtőközeg-visszanyerő henger 30 Lbs | AD8TCV

APPROVED VENDOR 4LZH2 hűtőközeg-visszanyerő henger 30 lbs

Raktáron
Tétel: AD8TCV Modell: 4LZH2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg visszanyerő henger
Bázis8-1/16
Burst nyomás800 PSI
Kapacitás11.84 / 26.1 kg / font
Gallér7-1/2
befejezPorszórt, fényes
Magasság17 15 / 16 "
Használja aFolyadékszint érzékelő (4LZH4) vagy skála
kötet722.5 Cu In
Üres tömeg17.2 font
Szélesség9 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.937
Hajó magassága (cm)49.28
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód7311000090
Származási országTH

Termék részletek:

    • Kétportos (a kapcsolat folyadék- vagy gőzszelepként szolgál)
    • Helyreállítási tartály mérete (30 font)
    • Szolgáltatási besorolás (400 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHasználja akötetÜres tömegSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LZH3 Hűtőközeg-visszanyerő henger 50 Lbs | AD8TCW 4LZH321.64 / 47.7 kg / font19.437 "Folyadékszint érzékelő vagy skála1320.6 Cu In28.0 font12.25 "€452.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH2 hűtőközeg-visszanyerő henger 30 lbs
€312.60 /Mértékegység