VESTIL HOP-75-HD Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., Green, Steel | AG7UGD

VESTIL HOP-75-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél

Raktáron
Tétel: AG7UGD Típus: HOP-75-HD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,686.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapacél (mérő)0.22 ga.
Alapvastagság0.22 ga.
Elemek mellékelveNem
Kapacitás5000 lbs.
színekVista zöld
Kompatibilis villavastagság2.5 "
Kompatibilis villa szélesség11 "
Mélység56.75 "
Fork Pocket Center30 "
Nyomtáv7 ga.
Mérő (acél)7 ga.
Magasság35.5 "
Garat magassága35.5 "
Garat hossza56.75 "
Garat szélessége41.5 "
Hossz56.75 "
AnyagAcél
StackableIgen
kötet3/4 köb. yd.
Szélesség41.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 258.75
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)144.15
Hajószélesség (cm)105.41
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságMérő (acél)Ár
VESTIL HOP-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFJ HOP-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.62 "---€4,987.78
VESTIL HOP-100-LD öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFK HOP-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-€4,003.78
VESTIL HOP-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFL HOP-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,279.12
VESTIL HOP-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€5,885.21
VESTIL HOP-150-LD öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 köb. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€4,592.72
VESTIL HOP-150-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,996.30
VESTIL HOP-200-HD Self Demping Hopper, Heavy Duty, 2 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFQ HOP-200-HD2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-€6,704.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-75-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 0.75 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél
€4,686.23 /Mértékegység