JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LZH3 Hűtőközeg-visszanyerő henger 50 Lbs | AD8TCW

APPROVED VENDOR 4LZH3 hűtőközeg-visszanyerő henger 50 lbs

Raktáron
Tétel: AD8TCW Modell: 4LZH3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHűtőközeg visszanyerő henger
Bázis8-1/16
Burst nyomás800 PSI
Kapacitás21.64 / 47.7 kg / font
Gallér7-1/2
befejezPorszórt, fényes
Magasság19.437 "
Használja aFolyadékszint érzékelő vagy skála
kötet1320.6 Cu In
Üres tömeg28.0 font
Szélesség12.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4125
Hajó magassága (cm)53.09
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.04
HS-kód7311000090
Származási országTH

Termék részletek:

    • Kétportos (a kapcsolat folyadék- vagy gőzszelepként szolgál)
    • Helyreállítási tartály mérete (50 font)
    • Szolgáltatási besorolás (400 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHasználja akötetÜres tömegSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4LZH2 Hűtőközeg-visszanyerő henger 30 Lbs | AD8TCV 4LZH211.84 / 26.1 kg / font17 15 / 16 "Folyadékszint érzékelő (4LZH4) vagy skála722.5 Cu In17.2 font9 1 / 16 "€312.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4LZH3 hűtőközeg-visszanyerő henger 50 lbs
€452.50 /Mértékegység