DAYTON Árnyékolt pólusú C vázmotorok, 230V


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 40 fok C , Burkolat: Open Air-Over , Keret: Nem szabványos , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Árnyékolt pole , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor típusa: Árnyékolt pole , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Ménes helye: Tengelyvég , Csap mérete: # 8 32- , Feszültség: 230
StílusModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A
4M069
3000Ujj0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€34.83
A
4M074
3000Ujj0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"kocsi€50.28
A
4M071
3000Ujj0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€38.45
B
5M066
3200Labda1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "kocsi€129.81

Árnyékolt pólusú C vázmotorok, 230V

A Dayton árnyékolt pólusú C keretes motorjai elektromos fűtőtestek, hajszárítók, párásítók, fürdőszobai szellőzőventilátorok és hűtőberendezések táplálására szolgálnak. Ezek a motorok golyós/hüvelyes csapágyakkal vannak felszerelve a kisebb forgási súrlódás érdekében, 3200 ford./perc maximális fordulatszám mellett. Lehetővé teszik a csapos vagy furatos rögzítést az egyszerű telepítés érdekében, és nyitott levegős burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését. Ezek a motorok akár 40 fokos környezeti hőmérsékletet is kibírnak, és 1/250, 1/150, 1/70 és 1/40 LE-s változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?