APOLLO SZELEPEK 4ALF108A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 2 hüvelyk | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F

APOLLO VALVES 4ALF108A2F dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LZN Modell: 4ALF108A2FKereszthivatkozás: 40D851 / 4ALF-108-A2F

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,117.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Magasság5"
Hossz21.125 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret2"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2875
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 4ALF103A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1/2 hüvelyk | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€350.00
APOLLO SZELEPEK 4ALF104A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 3/4 hüvelyk | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€344.70
APOLLO SZELEPEK 4ALF105A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1 hüvelyk | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€402.92
APOLLO SZELEPEK 4ALF106A2F kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "€897.14
APOLLO SZELEPEK 4ALF107A2 kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€979.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF108A2F dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 2 hüvelyk
€1,117.53 /Mértékegység