APOLLO SZELEPEK 4ALF106A2F kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F

APOLLO VALVES 4ALF106A2F kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt

Raktáron
Tétel: AD3LZL Modell: 4ALF106A2FKereszthivatkozás: 40D849 / 4ALF-106-A2F

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€970.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
test anyagaÓlommentes bronz
csatlakozásNPT
Magasság4.5 "
Hossz18.625 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1.25 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3645
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 4ALF106A2F egy ólommentes, bronzból készült kettős visszacsapó szelep, amelyet széles körben használnak az ivóvízellátás védelmére az ellennyomás miatti szennyeződéstől. Ebben az összeállításban minden visszacsapó szelep úgy van kialakítva, hogy normál működés közben legalább 1 psi nyomást tartson fenn a szelepen.
    • Rozsdamentes acél rugók, cserélhető ülések, kivehető moduláris visszacsapószelep-patron, klóramin-álló elasztomerek, felülre szerelt mérőcsapok az egyszerű tesztelés érdekében, valamint golyóscsap-elzárók rozsdamentes acél fogantyúval és anyákkal.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 4ALF103A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1/2 hüvelyk | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "€378.65
APOLLO SZELEPEK 4ALF104A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 3/4 hüvelyk | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F 4ALF104A2F3.5 "12.75 "3 / 4 "3"€372.91
APOLLO SZELEPEK 4ALF105A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 1 hüvelyk | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "€435.89
APOLLO SZELEPEK 4ALF107A2 kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "€1,059.68
APOLLO SZELEPEK 4ALF108A2F Dupla visszacsapó szelep szerelvény mérete 2 hüvelyk | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "€1,209.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 4ALF106A2F kettős visszacsapó szelep szerelvény Npt
€970.57 /Mértékegység